Menu

Werkstattwagen H.Basic, THD, 7 Schubladen, 212-teilig bestückt

von H.Basic   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Werkstattwagen mit Zentralverriegelung durch Zylinderschloss und Arbeitsplatte mit Ablagefächern.
Vorteile/Ausführungen
  • 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen
  • Schubladen mit kugelgelagerte Schubladenführungen
  • ovaler Seitengriff

Technische Daten
  • Höhe Schubladen
5 x 75 mm, 2 x 154 mm

Material
  • Gehäuse aus Stahlblech, elektrostatisch pulverbeschichtet
  • Arbeitsplatte aus Kunststoff

Lieferumfang
  • Werkstattwagen
  • Steckschlüssel-Satz 1/2", 24-tlg.
  • Steckschlüssel-Satz 1/4", 72-tlg.
  • Torx®-Spezial-Satz 1/2", 39-tlg.
  • Gabelringschlüssel-Satz, 16-tlg.
  • Gabelschlüssel-Satz, 15-tlg.
  • Hammer- und Treiber-Satz, 6-tlg.
  • Schraubendreher-Satz, 7-tlg.
  • Schraubendreher-Satz, 8-tlg.
  • Winkelstiftschlüssel-Satz, 8-tlg.
  • Sicherungsringzangen-Satz, 6-tlg.
  • Feilen-Satz, 5-tlg.
  • Einlage Zangen-Satz, 2-tlg.
  • Einlage Zangen-Satz, 4-tlg.
  • Einlage EVA 8-fach, leer
  • Einlage EVA 1-fach, leer

Downloads

Für Sie interessant

Werkstattwagen, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen, 7 Schubladen

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Sehr stabiler Werkstattwagen mit ergonomischem Schiebegriff und Zentralverriegelung durch Zylinderschloss.

Aktion
Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Sehr stabiler Werkstattwagen mit ergonomischem Schiebegriff und Zentralverriegelung durch Zylinderschloss.

Aktion
Werkstattwagen, 7 Schubladen, 69-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen, 7 Schubladen, 69-teilig bestückt

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Sehr stabiler Werkstattwagen mit ergonomischem Schiebegriff und Zentralverriegelung durch Zylinderschloss.

Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL, 69-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL, 69-teilig bestückt

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Sehr stabiler Werkstattwagen mit ergonomischem Schiebegriff und Zentralverriegelung durch Zylinderschloss.

Werkstattwagen eckig, 7 Schubladen, 102-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen eckig, 7 Schubladen, 102-teilig bestückt

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Gefüllter, stabiler Werkstattwagen (Blechstärke 0,8 mm) mit ergonomischem Schiebegriff und Zentralverriegelung durch Zylinderschloss.

Werkstattwagen Tool Rebel, 7 Schubladen, 78-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen Tool Rebel, 7 Schubladen, 78-teilig bestückt

Wera | Werkstattwagen, Montagerollen

Exklusiver, schwarzer Werkstattwagen aus stabilem Stahlblech, mit ergonomischen Schiebegriffen und Schubladen auf Teleskopschienen mit Vollauszug und 20 kg Traglast.

Werkstattwagen rund, 7 Schubladen, 102-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen rund, 7 Schubladen, 102-teilig bestückt

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Extrem stabiler Werkstattwagen (Blechstärke 1,0 mm) mit ergonomischem Schiebegriff und Zentralverriegelung durch Zylinderschloss.

Werkstattwagen 177-6, 6 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen 177-6, 6 Schubladen

Hazet | Werkstattwagen, Montagerollen

Stabiler Werkstattwagen aus einer Stahlblechkonstruktion. Arbeitsplattform aus belastbarem, lösemittelbeständigem Kunststoff mit integrierten Ablagefächern und vierkant-Lochraster an beiden Stirnseiten. Abschließbar durch Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und Einzelverriege...

Werkstattwagen 177-7, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen 177-7, 7 Schubladen

Hazet | Werkstattwagen, Montagerollen

Stabiler Werkstattwagen aus einer Stahlblechkonstruktion. Arbeitsplattform aus belastbarem, lösemittelbeständigem Kunststoff mit 2 Ablagefächern. Beide Stirnseiten mit vierkant-Lochung, Zentralverriegelung durch ein Zylinderschloss.

Werkstattwagen 179 NX-7, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen 179 NX-7, 7 Schubladen

Hazet | Werkstattwagen, Montagerollen

Stabiler, doppelwandiger Werkstattwagen aus einer Schweißkonstruktion und hochwertigen Kunststoff-Endkappen an den Ecken für besonderen Schutz. Komplett abgedichtete Arbeitsplattform aus Edelstahl mit integrierter Schnittstelle für Aufsatzmodule. Abschließbar durch Zentralverrieg...

Werkzeug-, Material- und Montagewagen 179 NXL-7, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkzeug-, Material- und Montagewagen 179 NXL-7, 7 Schubladen

Hazet | Werkstattwagen, Montagerollen

Robuster, doppelwandiger Werkstattwagen aus einer Schweißkonstruktion und hochwertigen Kunststoff-Endkappen an den Ecken für besonderen Schutz. Komplett abgedichtete Arbeitsplattform aus Edelstahl mit integrierter Schnittstelle für Aufsatzmodule.

Aktion
Werkstattwagen Workster Smartline WSL-L7, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen Workster Smartline WSL-L7, 7 Schubladen

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Schwerer Werkstattwagen mit kugelgelagerten Laufrädern und Fahr-Lenk-Griff. Schubladenöffnung mit Einhandbedienung und Einzelauszugssperre, die das Öffnen von mehr als einer Schublade verhindert.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken