Menu

Werkstattwagen eckig, 7 Schubladen, 102-teilig bestückt

von Forum Professional Solutions   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Gefüllter, stabiler Werkstattwagen (Blechstärke 0,8 mm) mit ergonomischem Schiebegriff und Zentralverriegelung durch Zylinderschloss.
Vorteile/Ausführungen
  • Arbeitsplattform mit geriffelter Gummimatte
  • Schutzmatte 2,5 mm stark, zum Schutz des Schubladenbodens
  • 2 große Laufrollen und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
  • Standsicherheit lässt jeweils nur eine Schublade öffnen
  • Schubladen einseitig ausziehbar
  • Schubladen individuell unterteilbar
  • beide Stirnseiten mit Vierkant-Lochung
  • kugelgelagerte Führungsschienen und Einzelarretierung
  • Vollauszug

Technische Daten
  • Höhe Schubladen
5 x 75 mm, 2 x 154 mm
  • Schubladen belastbar bis
20 kg

Lieferumfang
  • Werkstattwagen
  • Werkzeugmodul Messtechnik

    – Taschenmessschieber, rostfrei, 150 mm

    – Stahlmaßstab biegsam, rostfrei, 100 x 13 mm

    – Bügelmessschraube 0–25 mm

    – Reißnadel gerade, 175 mm

    – Schlosserwinkel mit Anschlag 150 x 100 mm

    – Präzisions-Federzirkel 150 mm

    – Körner 8 mm

  • Werkzeugmodul Feile

    – Werkstattfeile flachstumpf, Hieb 2 250 mm

    – Werkstattfeile halbrund-spitz, Hieb 2 250 mm

    – Werkstattfeile rund, Hieb 2 250 mm

    – Feilenbürste 115 x 40 mm

  • Werkzeugmodul Schraubwerkzeug

    – Hebelumschaltknarre 1/4"

    –11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" SW 4/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm

    – 3 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" lang SW 8/10/13 mm

    –5 Sechskant-Schraubendreher-Einsätze 1/4" SW 3/4/5/6/8

    – 7 Torx®-Schraubendreher-Einsätze 1/4" TX 10/15/20/25/27/30/40

    – 2 Schlitz-Schraubendreher-Einsätze 1/4" SW 4/5,5

    – 3 Kreuzschlitz-Schraubendreher-Einsätze 1/4" PH 1/PH 2/PH 3

    – 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher-Einsäte 1/4" PZ 1/PZ 2

    – 2 Verlängerung 1/4" 50/150 mm

    – Vierkant-Griff 1/4"

    – Quergriff mit Gleitstück 1/4"

    – Kardangelenk 1/4"

    – Hebelumschaltknarre 1/2"

    – 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" SW 10/13/14/15/16/17/18/19/22/24/27/30/32 mm

    – 4 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" lang SW 10/13/17/19 mm

    – Reduzierstück 1/2" auf 3/8"

    –Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4"

    – Verlängerung 1/2", 125 mm

    – 11 Ringmaulschlüssel 8/9/10/12/13/15/16/17/18/19/22 mm

  • Werkzeugmodul Handwerkzeug

    – Schlosserhammer mit Stielschutzhülse, 500 g

    – 6 Splintentreiber 3/4/5/6/8/10 mm

    – Kombizange 180 mm

    – Seitenschneider 160 mm

    – 3 Schlitz-Schraubendreher SW 4,5/5,5/6,5

    – 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1/PH 2

    – 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1/PZ 2

    – 6 Innen-Torx®-Schraubendreher TX 10/15/20/25/27/30

    – 2 Kreuzschlitz-Vergaser PH 1/PH 2


Downloads

Für Sie interessant

Werkstattwagen, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen, 7 Schubladen

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Sehr stabiler Werkstattwagen mit ergonomischem Schiebegriff und Zentralverriegelung durch Zylinderschloss.

Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Sehr stabiler Werkstattwagen mit ergonomischem Schiebegriff und Zentralverriegelung durch Zylinderschloss.

Werkstattwagen, 7 Schubladen, 69-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen, 7 Schubladen, 69-teilig bestückt

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Sehr stabiler Werkstattwagen mit ergonomischem Schiebegriff und Zentralverriegelung durch Zylinderschloss.

Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL, 69-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen, 7 Schubladen, XL, 69-teilig bestückt

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Sehr stabiler Werkstattwagen mit ergonomischem Schiebegriff und Zentralverriegelung durch Zylinderschloss.

Werkstattwagen Tool Rebel, 7 Schubladen, 126-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen Tool Rebel, 7 Schubladen, 126-teilig bestückt

Wera | Werkstattwagen, Montagerollen

Limitierter, schwarzer Werkstattwagen aus stabilem Stahlblech, mit ergonomischen Schiebegriffen und Schubladen auf Teleskopschienen mit Vollauszug und 20 kg Traglast.

Werkstattwagen rund, 7 Schubladen, 102-teilig bestückt | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen rund, 7 Schubladen, 102-teilig bestückt

Forum Professional Solutions | Werkstattwagen, Montagerollen

Extrem stabiler Werkstattwagen (Blechstärke 1,0 mm) mit ergonomischem Schiebegriff und Zentralverriegelung durch Zylinderschloss.

Werkstattwagen 177-6, 6 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen 177-6, 6 Schubladen

Hazet | Werkstattwagen, Montagerollen

Stabiler Werkstattwagen aus einer Stahlblechkonstruktion. Arbeitsplattform aus belastbarem, lösemittelbeständigem Kunststoff mit integrierten Ablagefächern und vierkant-Lochraster an beiden Stirnseiten. Abschließbar durch Zentralverriegelung mit Zylinderschloss und Einzelverriege...

Werkstattwagen 177-7, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen 177-7, 7 Schubladen

Hazet | Werkstattwagen, Montagerollen

Stabiler Werkstattwagen aus einer Stahlblechkonstruktion. Arbeitsplattform aus belastbarem, lösemittelbeständigem Kunststoff mit 2 Ablagefächern. Beide Stirnseiten mit vierkant-Lochung, Zentralverriegelung durch ein Zylinderschloss.

Werkstattwagen 179 NX-7, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen 179 NX-7, 7 Schubladen

Hazet | Werkstattwagen, Montagerollen

Stabiler, doppelwandiger Werkstattwagen aus einer Schweißkonstruktion und hochwertigen Kunststoff-Endkappen an den Ecken für besonderen Schutz. Komplett abgedichtete Arbeitsplattform aus Edelstahl mit integrierter Schnittstelle für Aufsatzmodule. Abschließbar durch Zentralverrieg...

Werkzeug-, Material- und Montagewagen 179 NXL-7, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkzeug-, Material- und Montagewagen 179 NXL-7, 7 Schubladen

Hazet | Werkstattwagen, Montagerollen

Robuster, doppelwandiger Werkstattwagen aus einer Schweißkonstruktion und hochwertigen Kunststoff-Endkappen an den Ecken für besonderen Schutz. Komplett abgedichtete Arbeitsplattform aus Edelstahl mit integrierter Schnittstelle für Aufsatzmodule.

Werkstattwagen Workster Smartline WSL-L7, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen Workster Smartline WSL-L7, 7 Schubladen

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Schwerer Werkstattwagen mit kugelgelagerten Laufrädern und Fahr-Lenk-Griff. Schubladenöffnung mit Einhandbedienung und Einzelauszugssperre, die das Öffnen von mehr als einer Schublade verhindert.

Werkstattwagen Workster Highline WHL-L7, 7 Schubladen | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Werkstattwagen Workster Highline WHL-L7, 7 Schubladen

Gedore | Werkstattwagen, Montagerollen

Schwerer Werkstattwagen mit kugelgelagerten Laufrädern und Fahr-Lenk-Griff. Schubladenöffnung mit Einhandbedienung und Einzelauszugssperre, die das Öffnen von mehr als einer Schublade verhindert.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken