Menu

Rollwagen RasterMobil®, Höhe 1.580 mm

von Kappes   |   mehr Werkstattwagen, Montagerollen

Drucken
Doppelseitig nutzbarer Rollwagen in verschiedenen Ausführungen als mobiles Material- und Kleinteilelager.
Vorteile/Ausführungen
  • ergonomische Handgriffe
  • doppelseitig Lochplatten
  • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3
  • Sichtlagerkästen mit 5 Jahren Garantie

Anwendungen/Hinweise
  • nachträgliches Verändern und/oder Austauschen von Modulloch- und -schlitzplatten möglich

Technische Daten
  • Abmessung H x B x T
1.580 x 1.000 x 500 mm

Material
  • Rollwagen mit kratz- und schlagfester Kunststoffbeschichtung, lichtgrau (RAL 7035)
  • Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polyethylen

Lieferumfang
  • 8 Lochplatten

Geprüfte SicherheitFertigungsstandort Deutschland


Downloads

Für Sie interessant

Rollwagen RasterMobil®, Höhe 1.230 mm | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Rollwagen RasterMobil®, Höhe 1.230 mm

Kappes | Werkstattwagen, Montagerollen

Doppelseitig nutzbarer Rollwagen in verschiedenen Ausführungen als mobiles Material- und Kleinteilelager.

Rollwagen RasterMobil®, Höhe 1.270 mm | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Rollwagen RasterMobil®, Höhe 1.270 mm

Kappes | Werkstattwagen, Montagerollen

Doppelseitig nutzbarer Rollwagen in verschiedenen Ausführungen als mobiles Material- und Kleinteilelager für Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz.

Rollwagen RasterMobil®, Höhe 1.620 mm | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Rollwagen RasterMobil®, Höhe 1.620 mm

Kappes | Werkstattwagen, Montagerollen

Doppelseitig nutzbarer Rollwagen in verschiedenen Ausführungen als mobiles Material- und Kleinteilelager.

Hygiene-Rollwagen RasterMobil®, Höhe 1.580 mm | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Hygiene-Rollwagen RasterMobil®, Höhe 1.580 mm

Kappes | Werkstattwagen, Montagerollen

Einseitig nutzbarer Rollwagen mit Kennzeichnung „Desinfektion“ und Spenderboxhalter, zum Einsatz als Hygienestation.

Rollwagen RasterMobil®, doppelseitig, Modell 71 | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Rollwagen RasterMobil®, doppelseitig, Modell 71

Kappes | Werkstattwagen, Montagerollen

Doppelseitig nutzbarer Rollwagen als mobiles Material- und Kleinteilelager mit verschiedenen Sichtlagerkästen.

Rollwagen RasterMobil®, doppelseitig, Modell 73 | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Rollwagen RasterMobil®, doppelseitig, Modell 73

Kappes | Werkstattwagen, Montagerollen

Doppelseitig nutzbarer Rollwagen als mobiles Material- und Kleinteilelager mit Sichtlagerkästen.

Rollwagen RasterMobil®, doppelseitig, Modell 83 | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Rollwagen RasterMobil®, doppelseitig, Modell 83

Kappes | Werkstattwagen, Montagerollen

Doppelseitig nutzbarer Rollwagen als mobiles Material- und Kleinteilelager mit Sichtlagerkästen.

Rollwagen RasterMobil®, doppelseitig, Modell 86 | Werkstattwagen, Montagerollen
angesehen
Gekauft
Rollwagen RasterMobil®, doppelseitig, Modell 86

Kappes | Werkstattwagen, Montagerollen

Doppelseitig nutzbarer Rollwagen als mobiles Material- und Kleinteilelager mit verschiedenen Sichtlagerkästen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken