Menu

Werkbankfuß H-Plus

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Werkbänke

Drucken
Stabiler Werkbankfuß mit Bohrungen zum Anbringen von Werkbankplatten und Ablageböden. Angeschweißte Fußplatte zur Vorbereitung des Werkbankfußes für die Bodenverankerung.
Technische Daten
  • gleichmäßige statische Belastbarkeit
400 kg
  • für Werkbanktiefe
750 mm und 800 mm

Material
  • Stahlblechkonstruktion

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckrahmen | Werkbänke
angesehen
Gekauft
Abdeckrahmen

Item | Werkbänke

Abdeckrahmen für Elektro-Einbaukomponenten in Verwendung mit item Kabelkanälen.

Werkbankfuß fix/höhenverstellbar | Werkbänke
angesehen
Gekauft
Werkbankfuß fix/höhenverstellbar

Lista | Werkbänke

Stabiler Werkbankfuß mit/ohne Höhenverstellung mit Bohrungen zum Anbringen von Werkbankplatten und Ablageböden. Angeschweißte Fußplatte zur Vorbereitung des Werkbankfußes für die Bodenverankerung.

Universeller Werkbank-Aufbau, Höhe 700 mm | Werkbänke
angesehen
Gekauft
Universeller Werkbank-Aufbau, Höhe 700 mm

Lista | Werkbänke

Vorkonfigurierte Aufbauten zum einfachen, bedürfnisgerechten Aus- und Umbau von Werkbänken und Einzelarbeitsplätzen.

Universeller Werkbank-Aufbau, Höhe 1.590 mm | Werkbänke
angesehen
Gekauft
Universeller Werkbank-Aufbau, Höhe 1.590 mm

Lista | Werkbänke

Vorkonfigurierte Aufbauten zum einfachen, bedürfnisgerechten Aus- und Umbau von Werkbänken und Einzelarbeitsplätzen.

Werkbankplatte | Werkbänke
angesehen
Gekauft
Werkbankplatte

Werkbänke

Massive, verzugsfreie Buchen-Werkbankplatte ohne Kantenschutz für den Einsatz auf Werkbänken.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken