Menu

Warn- und Schutzprofil, Eckschutz Typ H+

von Knuffi   |   mehr Warnprofile, Schutzprofile

Drucken
Vielseitig einsetzbares Warn- und Schutzprofil als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und Inventar. Absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen und Sachschäden.
Einsatzbereich
  • absichern von Kanten oder Ecken
  • Einfahrten
  • Maschinenteile
  • Pfeiler
  • Regale
  • signalisiert Gefahrenstellen
  • verhindert Stoßverletzungen
  • Wände

Vorteile/Ausführungen
  • selbstklebend

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzfolie der Klebestreifen entfernen und das Profil kurz auf die gereinigte Fläche pressen.

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +100 °C

Material
  • Polyurethan-Schaum, gelb/schwarz

Downloads

Für Sie interessant

Warn- und Schutzprofil, Eckschutz Typ A | Warnprofile, Schutzprofile
angesehen
Gekauft
Warn- und Schutzprofil, Eckschutz Typ A

Knuffi | Warnprofile, Schutzprofile

Vielseitig einsetzbares Warn- und Schutzprofil als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und Inventar. Absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen und Sachschäden.

Warn- und Schutzprofil, Eckschutz Typ E | Warnprofile, Schutzprofile
angesehen
Gekauft
Warn- und Schutzprofil, Eckschutz Typ E

Knuffi | Warnprofile, Schutzprofile

Vielseitig einsetzbares Warn- und Schutzprofil als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und Inventar. Absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen und Sachschäden.

Warn- und Schutzprofil, Eckschutz Typ H | Warnprofile, Schutzprofile
angesehen
Gekauft
Warn- und Schutzprofil, Eckschutz Typ H

Knuffi | Warnprofile, Schutzprofile

Vielseitig einsetzbares Warn- und Schutzprofil als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und Inventar. Absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen und Sachschäden.

Warn- und Schutzprofil, Eckschutz Typ H+, reflektierend | Warnprofile, Schutzprofile
angesehen
Gekauft
Warn- und Schutzprofil, Eckschutz Typ H+, reflektierend

Knuffi | Warnprofile, Schutzprofile

Reflektierendes, vielseitig einsetzbares Warn- und Schutzprofil als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und Inventar. Absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen und Sachschäden.

Warn- und Schutzprofil, Eckschutz Typ W | Warnprofile, Schutzprofile
angesehen
Gekauft
Warn- und Schutzprofil, Eckschutz Typ W

Knuffi | Warnprofile, Schutzprofile

Vielseitig einsetzbares Warn- und Schutzprofil als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen, Inventar und verschiedene Winkelgrößen. Absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen und Sachschäden.

Warn- und Schutzprofil, Eckschutz Typ Y | Warnprofile, Schutzprofile
angesehen
Gekauft
Warn- und Schutzprofil, Eckschutz Typ Y

Knuffi | Warnprofile, Schutzprofile

Vielseitig einsetzbares Warn- und Schutzprofil als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und Inventar. Absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen und Sachschäden.

Warn- und Schutzprofil FLEX, Eckschutz Typ H+ | Warnprofile, Schutzprofile
angesehen
Gekauft
Warn- und Schutzprofil FLEX, Eckschutz Typ H+

Knuffi | Warnprofile, Schutzprofile

Flexibles, vielseitig einsetzbares Warn- und Schutzprofil als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen, Inventar und bei Winkelgrößen zwischen 45° und 160°. Absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen und Sachschäden.

Warn- und Schutzprofil-Kit, Eckschutz Typ WPKA | Warnprofile, Schutzprofile
angesehen
Gekauft
Warn- und Schutzprofil-Kit, Eckschutz Typ WPKA

Knuffi | Warnprofile, Schutzprofile

Vielseitig einsetzbares Warn- und Schutzprofil zum Anschrauben als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und Inventar. Absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen und Sachschäden.

Warn- und Schutzprofil-Kit, Eckschutz Typ WPKA+, reflektierend | Warnprofile, Schutzprofile
angesehen
Gekauft
Warn- und Schutzprofil-Kit, Eckschutz Typ WPKA+, reflektierend

Knuffi | Warnprofile, Schutzprofile

Reflektierendes, vielseitig einsetzbares Warn- und Schutzprofil zum Anschrauben als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und Inventar. Absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen und Sachschäden.

Warn- und Schutzprofil-Kit, Eckschutz Typ WPKH+, reflektierend | Warnprofile, Schutzprofile
angesehen
Gekauft
Warn- und Schutzprofil-Kit, Eckschutz Typ WPKH+, reflektierend

Knuffi | Warnprofile, Schutzprofile

Reflektierendes, vielseitig einsetzbares Warn- und Schutzprofil zum Anschrauben als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und Inventar. Absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen und Sachschäden.

Warn- und Schutzprofil-Kit, Eckschutz Typ WPKH+ | Warnprofile, Schutzprofile
angesehen
Gekauft
Warn- und Schutzprofil-Kit, Eckschutz Typ WPKH+

Knuffi | Warnprofile, Schutzprofile

Vielseitig einsetzbares Warn- und Schutzprofil zum Anschrauben als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und Inventar. Absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen und Sachschäden.

Warn- und Schutzprofil, Flächenschutz Typ C | Warnprofile, Schutzprofile
angesehen
Gekauft
Warn- und Schutzprofil, Flächenschutz Typ C

Knuffi | Warnprofile, Schutzprofile

Vielseitig einsetzbares Warn- und Schutzprofil als persönliche Knautschzone für Menschen, Maschinen und Inventar. Absorbiert harte Stöße und verhindert so wirksam Verletzungen und Sachschäden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken