Einsatzkästen Mulden Trennwände/Schlitzwände Welleneinsatz 50 mm 75 mm 100 mm 150 mm 200 mm 12 Stk. 150 x 75 mm, 6 Stk. 150 x 150 mm 16 Stk. 75 x 75 mm m. Mittelwand, 16 Stk. 75 x 75 mm, 4 Stk. 150 x 75 mm, 2 Stk. 150 x 150 mm 16 Stk. 75 x 75 mm, 8 Stk. 150 x 75 mm, 4 Stk. 150 x 150 mm 4 Muldenteile 3-teilig Ø 45 mm, 20 Muldenwände 3-teilig Ø 45 mm, 8 Muldenteile 2-teilig Ø 70 mm, 10 Muldenwände 2-teilig Ø 70 mm 4 Muldenteile 4-teilig Ø 33 mm, 20 Muldenwände 4-teilig Ø 33 mm, 8 Muldenteile 3-teilig Ø 45 mm, 10 Muldenwände 3-teilig Ø 45 mm 12 Muldenteile 4-teilig Ø 33 mm, 50 Muldenwände 4-teilig Ø 33 mm 2 Schlitzwände 27E, 4 Trennbleche 6E, 3 Trennbleche 24E 2 Schlitzwände 36E, 10 Trennbleche 9E 3 Schlitzwände 36E, 6 Trennbleche 6E, 2 Trennbleche 9E 4 Schlitzwände 36E, 15 Trennbleche 5E, 10 Trennbleche 6E 1 Schlitzwand 36E, 1 Trennblech 12E, 1 Trennblech 15E 2 Schlitzwände 36E, 3 Trennbleche 9E 2 Trennwände 36E – 100.292.0000 100.288.0000 100.290.0000 100.293.0000 100.291.0000 100.294.0000 100.286.0000 100.284.0000 100.283.0000 100.254.0000 100.244.0000 100.249.0000 100.234.0000 100.270.0000 100.255.0000 100.275.0000 100.245.0000 100.265.0000 100.250.0000 100.235.0000 100.271.0000 100.256.0000 100.276.0000 100.246.0000 100.266.0000 100.251.0000 100.236.0000 100.272.0000 100.257.0000 100.277.0000 100.247.0000 100.267.0000 100.252.0000 100.278.0000 100.268.0000 100.295.0000 27 x 36E
Weitere Merkmale Weniger Merkmale