Menu

Einsatzkasten

von Lista   |   mehr Schränke

Drucken
Einsatzkästen im Baukastensystem, in allen Schubladengrößen einsetzbar.
Material
  • Polystyrol, rot

Downloads

Für Sie interessant

Antirutschmatte für Lista-Schubladen | Schränke
angesehen
Gekauft
Antirutschmatte für Lista-Schubladen

Lista | Schränke

Extrem reißfeste und strapazierfähige Antirutschmatte für die schonende Ablage empfindlicher Lagerteile, zum Einlegen auf den Schubladenboden.

Auslöseschlüssel | Schränke
angesehen
Gekauft
Auslöseschlüssel

Lista | Schränke

Schlüssel für DOM Steckzylinder.

Beschriftungsreiter Lista für Einteilungsmaterial | Schränke
angesehen
Gekauft
Beschriftungsreiter Lista für Einteilungsmaterial

Lista | Schränke

Reiter zum Aufstecken auf die Beschriftungsträgeroder direkt auf die Trennbleche.

Einteilungsmaterial Lista 27 x 27E | Schränke
angesehen
Gekauft
Einteilungsmaterial Lista 27 x 27E

Lista | Schränke

Einteilungsmaterial in verschiedenen Ausführungen zum Einsatz in Schubladenschränken, reduziert Suchzeiten und vereinfacht Arbeitsprozesse.

Einteilungsmaterial Lista 27 x 36E | Schränke
angesehen
Gekauft
Einteilungsmaterial Lista 27 x 36E

Lista | Schränke

Einteilungsmaterial in verschiedenen Ausführungen zum Einsatz in Schubladenschränken, reduziert Suchzeiten und vereinfacht Arbeitsprozesse.

Einteilungsmaterial Lista 36 x 36E | Schränke
angesehen
Gekauft
Einteilungsmaterial Lista 36 x 36E

Lista | Schränke

Einteilungsmaterial in verschiedenen Ausführungen zum Einsatz in Schubladenschränken, reduziert Suchzeiten und vereinfacht Arbeitsprozesse.

Einteilungsmaterial Lista 54 x 36E | Schränke
angesehen
Gekauft
Einteilungsmaterial Lista 54 x 36E

Lista | Schränke

Einteilungsmaterial in verschiedenen Ausführungen zum Einsatz in Schubladenschränken, reduziert Suchzeiten und vereinfacht Arbeitsprozesse.

Extrude-Tite-Schrauben | Schränke
angesehen
Gekauft
Extrude-Tite-Schrauben

Lista | Schränke

Selbstschneidende Schrauben zur Befestigung der Schlitzwände und Trennbleche am Schubladenboden.

Fräserhalter | Schränke
angesehen
Gekauft
Fräserhalter

Lista | Schränke

Fräserhalter zum Aufschrauben auf den gelochten Schubladenboden.

Inbusschlüssel-Einsatz 9E | Schränke
angesehen
Gekauft
Inbusschlüssel-Einsatz 9E

Lista | Schränke

Einsatz für die übersichtliche Lagerung von Inbusschlüsseln von 1,5–10,0 mm.

Key Adapter für Schubladenschrank | Schränke
angesehen
Gekauft
Key Adapter für Schubladenschrank

Lista | Schränke

Kunststoffabdeckung mit integrierter Schlosshülse.

Muldenteil | Schränke
angesehen
Gekauft
Muldenteil

Lista | Schränke

Durch seitliche Nocken in beliebiger Anzahl zusammensteckbar. In Abständen von 14 mm geschlitzt, zum Unterteilen mit Muldenwänden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken