Menu

Fachboden für Schwerlastschrank

von Pavoy   |   mehr Schränke

Drucken
Verzinkter Einlegeboden als optionale Ergänzung zum Schwerlastschrank.
Vorteile/Ausführungen
  • 10 Jahre Garantie

Technische Daten
  • Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last
120 kg

Material
  • Stahl, verzinkt

Zertifizierungen

TÜV Rheinland®Geprüfte SicherheitPavoy


Downloads

Für Sie interessant

Schränke
Zubehör von
Schwerlastschrank mit Vollblechtüren, ohne Trennwand | Schränke
angesehen
Gekauft
Schwerlastschrank mit Vollblechtüren, ohne Trennwand

Pavoy Zubehör von

Solider Schrank mit Fachböden, Vollblechtüren und 3-Punkt-Verriegelung, zur Aufbewahrung und Lagerung schwerer Lasten.

Schränke
Zubehör von
Schwerlastschrank mit Vollblechtüren und Trennwand | Schränke
angesehen
Gekauft
Schwerlastschrank mit Vollblechtüren und Trennwand

Pavoy Zubehör von

Solider Schrank mit Fachböden, Vollblechtüren und 3-Punkt-Verriegelung, zur Aufbewahrung und Lagerung schwerer Lasten.

Fachboden für Beistellschrank | Schränke
angesehen
Gekauft
Fachboden für Beistellschrank

CP | Schränke

Verzinkter Einlegeboden als optionale Ergänzung zum Beistellschrank.

Fachboden für Flügeltürschrank | Schränke
angesehen
Gekauft
Fachboden für Flügeltürschrank

CP | Schränke

Verzinkter Einlegeboden als optionale Ergänzung zum Werkzeugschrank mit Flügeltüren.

Fachboden für Flügeltürschrank, feuergeschützt | Schränke
angesehen
Gekauft
Fachboden für Flügeltürschrank, feuergeschützt

CP | Schränke

Beschichteter Einlegeboden als optionale Ergänzung zum feuergeschützten Flügeltürschrank.

Fachboden für Schiebetürenschrank | Schränke
angesehen
Gekauft
Fachboden für Schiebetürenschrank

Pavoy | Schränke

Verzinkter Einlegeboden als optionale Ergänzung zum Schiebetürenschrank.

Fachboden für Werkzeugschrank | Schränke
angesehen
Gekauft
Fachboden für Werkzeugschrank

CP | Schränke

Verzinkter Einlegeboden als optionale Ergänzung zum Werkzeugschrank.

Fachboden für Materialschrank | Schränke
angesehen
Gekauft
Fachboden für Materialschrank

Schränke

Verzinkter Fachboden als optionale Ergänzung zum Materialschrank.

Fachboden für Schrank mit Stahlblech-Flügeltüren | Schränke
angesehen
Gekauft
Fachboden für Schrank mit Stahlblech-Flügeltüren

Forum Professional Solutions | Schränke

Lackierter bzw. verzinkter Einlegeboden als optionale Ergänzung zum Schrank mit Vollblech-Flügeltüren.

Obere Gummiriefenmatte für Beistell- bzw. Umweltschrank | Schränke
angesehen
Gekauft
Obere Gummiriefenmatte für Beistell- bzw. Umweltschrank

CP | Schränke

Strapazierfähige Gummiriefenmatte für Beistell- bzw. Umweltschrank.

Schubladeneinteilung für Großraum-Werkzeugschränke | Schränke
angesehen
Gekauft
Schubladeneinteilung für Großraum-Werkzeugschränke

CP | Schränke

Kunststoffkästen mit einer Kastenhöhe von 63 mm für Kleinteile in Schubladen von Großraum-Werkzeugschränken.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken