Menu

Schubladenschrank Lista 27 x 27E fahrbar, Höhe 890 mm, 6 Schubladen, Ausführung 2

von Lista   |   mehr Schränke

Drucken
Fahrbarer Schubladenschrank mit vierseitigem Abrollrand inkl. Schiebestange, schwarzer Rillenmatte, zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen.
Vorteile/Ausführungen
  • Einzelsicherung (rechts) je Schublade verhindert unbeabsichtigtes Öffnen, wenn der Schrank geschoben wird (einhändig bedienbar)
  • Code-Lock-Schließsystem
    - Schließung mit einfacher, vier- bis sechsstelliger, frei wählbarer Zahlenkombination
      (bis zu 19 unterschiedliche Codes)
    - batteriebetrieben, benötigt somit keinen Stromanschluss
  • Key-Lock-Schließsystem
    - Standard-Schließung mit Wechselzylinder (inkl. 2 Schlüsseln), einfache
      Anpassung an bestehende Schließsysteme, verschiedenschließend
  • serienmäßig eingebaute Einzelschubladensperre

Technische Daten
  • 6 Schubladen mit Vollauszug, Höhen
2 x 75 mm, 3 x 100 mm, 1 x 150 mm
  • Nylonrollen
Ø 100 mm

Material
  • Stahlblech mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung

Downloads

Für Sie interessant

Schränke
Dazu passt
Einsatzkasten | Schränke
angesehen
Gekauft
Einsatzkasten

Lista Dazu passt

Einsatzkästen im Baukastensystem, in allen Schubladengrößen einsetzbar.

Schränke
Dazu passt
Muldenteil | Schränke
angesehen
Gekauft
Muldenteil

Lista Dazu passt

Durch seitliche Nocken in beliebiger Anzahl zusammensteckbar. In Abständen von 14 mm geschlitzt, zum Unterteilen mit Muldenwänden.

Schränke
Dazu passt
Muldenwand | Schränke
angesehen
Gekauft
Muldenwand

Lista Dazu passt

Muldenwände für die Unterteilung bei den Muldenteilen.

Schränke
Dazu passt
Antirutschmatte für Lista-Schubladen | Schränke
angesehen
Gekauft
Antirutschmatte für Lista-Schubladen

Lista Dazu passt

Extrem reißfeste und strapazierfähige Antirutschmatte für die schonende Ablage empfindlicher Lagerteile, zum Einlegen auf den Schubladenboden.

Aktion
Schränke
Das könnte Sie auch interessieren
Materialschrank | Schränke
angesehen
Gekauft
Materialschrank

Das könnte Sie auch interessieren

Stahlschrank mit zwei seitlich verstärkten Flügeltüren und innenliegenden Scharnieren, für bündiges Aneinanderreihen der Schränke.

Schubladenschrank Lista 27 x 27E fahrbar, Höhe 890 mm, 5 Schubladen | Schränke
angesehen
Gekauft
Schubladenschrank Lista 27 x 27E fahrbar, Höhe 890 mm, 5 Schubladen

Lista | Schränke

Fahrbarer Schubladenschrank mit vierseitigem Abrollrand inkl. Schiebestange, schwarzer Rillenmatte, zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen.

Schubladenschrank Lista 27 x 27E fahrbar, Höhe 890 mm, 6 Schubladen, Ausführung 1 | Schränke
angesehen
Gekauft
Schubladenschrank Lista 27 x 27E fahrbar, Höhe 890 mm, 6 Schubladen, Ausführung 1

Lista | Schränke

Fahrbarer Schubladenschrank mit vierseitigem Abrollrand inkl. Schiebestange, schwarzer Rillenmatte, zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen.

Schubladenschrank Lista 27 x 27E, Höhe 850 mm, 7 Schubladen | Schränke
angesehen
Gekauft
Schubladenschrank Lista 27 x 27E, Höhe 850 mm, 7 Schubladen

Lista | Schränke

Vielseitiger Schubladenschrank mit perfekter Nutzbarkeit durch 100 % Vollauszug, leichtgängiger, geräuscharmer Schließung und bündiger Schubladenfront mit optimaler Beschriftungsmöglichkeit, für den professionellen Einsatz.

Schubladenschrank Lista 27 x 27E, Höhe 800 mm, 8 Schubladen | Schränke
angesehen
Gekauft
Schubladenschrank Lista 27 x 27E, Höhe 800 mm, 8 Schubladen

Lista | Schränke

Vielseitiger Schubladenschrank mit perfekter Nutzbarkeit durch 100 % Vollauszug, leichtgängiger, geräuscharmer Schließung und bündiger Schubladenfront mit optimaler Beschriftungsmöglichkeit, für den professionellen Einsatz.

Schubladenschrank Lista 27 x 27E, Höhe 850 mm, 5 Schubladen | Schränke
angesehen
Gekauft
Schubladenschrank Lista 27 x 27E, Höhe 850 mm, 5 Schubladen

Lista | Schränke

Vielseitiger Schubladenschrank mit perfekter Nutzbarkeit durch 100 % Vollauszug, leichtgängiger, geräuscharmer Schließung und bündiger Schubladenfront mit optimaler Beschriftungsmöglichkeit, für den professionellen Einsatz.

Schubladenschrank Lista 27 x 27E, Höhe 850 mm, 6 Schubladen | Schränke
angesehen
Gekauft
Schubladenschrank Lista 27 x 27E, Höhe 850 mm, 6 Schubladen

Lista | Schränke

Vielseitiger Schubladenschrank mit perfekter Nutzbarkeit durch 100 % Vollauszug, leichtgängiger, geräuscharmer Schließung und bündiger Schubladenfront mit optimaler Beschriftungsmöglichkeit, für den professionellen Einsatz.

Schubladenschrank H-Plus 27 x 36E fahrbar, Höhe 710 mm, 5 Schubladen | Schränke
angesehen
Gekauft
Schubladenschrank H-Plus 27 x 36E fahrbar, Höhe 710 mm, 5 Schubladen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schränke

Fahrbarer Schubladenschrank mit vierseitigem Abrollrand inkl. Schiebestange, schwarzer Rillenmatte, zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken