Menu

Rahmen für Palettenregal SL

mehr Regale

Drucken
Rahmen mit gleichbleibender Qualität und glatten, abgerundeten Profilkanten mit einfacher Höhenverstellung im 50-mm-Raster. Die Balken werden in die Rahmen in der gewünschten Höhe eingehängt und mit Sicherungsstiften arretiert.
Vorteile/Ausführungen
  • einfache Montage
  • Sicherungsstifte verhindern das Ausheben des Balkens bei Be- und Entladung (Widerstand 2.000 kg)

Anwendungen/Hinweise
  • gefertigt nach FEM- und SEMA-Standards
  • entspricht höchsten Sicherheitsstandards
  • zerlegte Rahmen müssen verschraubt werden
  • Feldlast nur gültig für Regale mit mind. 2 Regalfeldern und mind. 2 Balkenebenen und einer max. Knicklänge von 1.295 mm
  • wenn ein Feld einzeln steht, reduziert sich die Feldlast um ca. 20 %
  • Tragfähigkeit des Fußbodens muss bauseits geprüft werden (Mindest-Betongüte B15 - KEIN Asphaltuntergrund)
  • Rahmenhöhen bis zu 20 m möglich.

Technische Daten
  • Regaltiefe
1.100 mm

Lieferumfang
  • 2 Stk. Steher
  • Horizontalen
  • Diagonalen
  • 2 Stk. Fußplatten
  • Schrauben, Muttern, Hülsen

Downloads

Für Sie interessant

Regale
Zubehör von
Palettenregal SL | Regale
angesehen
Gekauft
Palettenregal SL

Zubehör von

Robustes Schwerlastregal mit einfach in der Höhe verstellbaren Balken, zur Lagerung von Paletten.

Balken für Palettenregal SL | Regale
angesehen
Gekauft
Balken für Palettenregal SL

Regale

Robuster Auflagebalken mit Hakenteilen und Sicherungsstiften für Palettenregal.

Durchschubsicherung für Palettenregal SL | Regale
angesehen
Gekauft
Durchschubsicherung für Palettenregal SL

Regale

Werden Paletten von beiden Seiten eingelagert und der Sicherheitsabstand dazwischen beträgt weniger als 100 mm, ist eine Durchschubsicherung erforderlich.

Fassauflage für Palettenregal SL | Regale
angesehen
Gekauft
Fassauflage für Palettenregal SL

Regale

Für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 50-, 60- bzw. 200-l-Fässern.

Paletten-Querträger SL | Regale
angesehen
Gekauft
Paletten-Querträger SL

Regale

Sehr leichter Paletten-Querträger zum einfachen Einhängen in den Balken als Auflage.

Rammschutz für Palettenregal SL | Regale
angesehen
Gekauft
Rammschutz für Palettenregal SL

Regale

Schützt Regale im Standbereich vor eventuellen Beschädigungen durch Anfahren oder dergleichen.

Sicherungsstift SL | Regale
angesehen
Gekauft
Sicherungsstift SL

Regale

Verhindert unbeabsichtigtes Aushängen der Balken.

Stahlpaneel für Palettenregal SL | Regale
angesehen
Gekauft
Stahlpaneel für Palettenregal SL

Regale

Zur Auflage auf Standardbalken sowie zur Bildung von Großfachregalen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken