Menu

Balken für Palettenregal SL

mehr Regale

Drucken
Robuster Auflagebalken mit Hakenteilen und Sicherungsstiften für Palettenregal.
Vorteile/Ausführungen
  • Hohlprofil als Balkenform für technisch größtmögliche Sicherheit gegen Verdrehen
  • Sicherungsstifte verhindern das Ausheben der Balken bei Be- und Entladung (Widerstand 2.000 kg)
  • späteres Höhenverstellen der Balken leicht möglich

Anwendungen/Hinweise
  • Belastbarkeit der Balken nur bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung

Technische Daten
  • Tragkraft der Balken in Verbindung mit den Rahmentypen

    Balken-Typ

    Länge

    100/50/13

    1.850 mm

    100/50/13

    2.700 mm

    120/50/13

    2.700 mm

    130/50/15

    2.700 mm

    Rahmen-Typ 90/152.900 kg2.300 kg3.000 kg3.400 kg

    Rahmen-Typ 90/20 + 100/20

    3.300 kg2.500 kg3.200 kg4.100 kg

Material
  • Stahl, einbrennlackiert rotorange (RAL 2001)

Lieferumfang
  • Hakenteile
  • Sicherungsstifte

Downloads

Für Sie interessant

Regale
Zubehör von
Palettenregal SL | Regale
angesehen
Gekauft
Palettenregal SL

Zubehör von

Robustes Schwerlastregal mit einfach in der Höhe verstellbaren Balken, zur Lagerung von Paletten.

Durchschubsicherung für Palettenregal SL | Regale
angesehen
Gekauft
Durchschubsicherung für Palettenregal SL

Regale

Werden Paletten von beiden Seiten eingelagert und der Sicherheitsabstand dazwischen beträgt weniger als 100 mm, ist eine Durchschubsicherung erforderlich.

Fassauflage für Palettenregal SL | Regale
angesehen
Gekauft
Fassauflage für Palettenregal SL

Regale

Für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 50-, 60- bzw. 200-l-Fässern.

Rahmen für Palettenregal SL | Regale
angesehen
Gekauft
Rahmen für Palettenregal SL

Regale

Rahmen mit gleichbleibender Qualität und glatten, abgerundeten Profilkanten mit einfacher Höhenverstellung im 50-mm-Raster. Die Balken werden in die Rahmen in der gewünschten Höhe eingehängt und mit Sicherungsstiften arretiert.

Paletten-Querträger SL | Regale
angesehen
Gekauft
Paletten-Querträger SL

Regale

Sehr leichter Paletten-Querträger zum einfachen Einhängen in den Balken als Auflage.

Rammschutz für Palettenregal SL | Regale
angesehen
Gekauft
Rammschutz für Palettenregal SL

Regale

Schützt Regale im Standbereich vor eventuellen Beschädigungen durch Anfahren oder dergleichen.

Sicherungsstift SL | Regale
angesehen
Gekauft
Sicherungsstift SL

Regale

Verhindert unbeabsichtigtes Aushängen der Balken.

Stahlpaneel für Palettenregal SL | Regale
angesehen
Gekauft
Stahlpaneel für Palettenregal SL

Regale

Zur Auflage auf Standardbalken sowie zur Bildung von Großfachregalen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken