Menu

Isolierläufer glatt, EPDM, 1.000 V

mehr Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Drucken
Isolierendes Abdecktuch aus EPDM
Vorteile/Ausführungen
  • ozonbeständig
  • schwefelsäurebeständig

Anwendungen/Hinweise
  • PAK-frei
  • REACH-konform
  • nitrosaminfrei
  • RoHS-II-konform

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
  –50 °C bis +100 °C
  • Härte
ISO 7619-1 /3s 60° ±5° Shore A
  • Reißfestigkeit
ISO 37 >12 MPa
  • Reißdehnung
ISO 37 >300 %
  • Druckverformungsrest
ISO 815, 24 h/70° <35 %
  • Dichte
DIN EN ISO 1183 / ISO 2781 1,18 ± 0,02 g/cm³
  • Brandbeständigkeit
FMVSS 302 B (schwer entflammbar)

Downloads

Für Sie interessant

Isolierläufer, 20.000 V oder 50.000 V | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Isolierläufer, 20.000 V oder 50.000 V

Semperit | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Spezielle Gummimischungen können zu elektrisch isolierenden Artikeln für unterschiedliche Einsatzzwecke verarbeitet werden. Isolierläufer sind mit einer Vulkanette „geprüft nach VDE 0303 bis 20.000 bzw. 50.000 Volt“ gekennzeichnet. Die Verwendung geprüfter Isolierläufer entbindet...

Isolierläufer Mosaik, 50.000 V | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Isolierläufer Mosaik, 50.000 V

Cooper Standard | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Spezielle Gummimischungen können zu elektrisch isolierenden Artikeln für unterschiedliche Einsatzzwecke verarbeitet werden. Isolierläufer sind mit einer Vulkanette „geprüft nach VDE 0303 bis 20.000 bzw. 50.000 Volt“ gekennzeichnet. Die Verwendung geprüfter Isolierläufer entbindet...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken