Menu

Arbeitsplatzmatte Quadra Black offen

mehr Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Drucken
Baukastensystem aus sehr robusten, quadratischen Fliesen und Kantenleisten für eine leichte Anpassung an den Arbeitsplatz.
Einsatzbereich
  • für nasse, trockene oder industrielle Umgebungen mit hoher Beanspruchung

Vorteile/Ausführungen
  • ideal für großflächige Verlegung
  • Steckfliesen mit offener Oberfläche
  • verringert Ermüdungserscheinungen bei stehenden Arbeiten 
  • die Noppen auf der Rückseite ermöglichen eine exzellente Drainage
  • silikonfrei

Anwendungen/Hinweise
  • geprüft auf Rutschfestigkeit R9 nach DIN 51130 und BGR181
  • Typ 650SFR/663S getestet auf Entflammbarkeit Klasse Bfl-S I nach DIN EN 13501 und Klasse 1 nach ASTM E648-03 (NFPA253)

Technische Daten
  • Stärke
19 mm

Material
  • Typ 550
Gummi-Mischung silikonfrei, für allgemeinen Gebrauch
  • Typ 650SFR
100 % Nitrilgummi-Mischung, ölfest und schwer entflammbar, für Schweißarbeitsplätze

Downloads

Für Sie interessant

Kantenleiste für Arbeitsplatzmatte Quadra | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Kantenleiste für Arbeitsplatzmatte Quadra

Zubehör

Ansteckbare Leiste für flexible Kantenleistenlösungen, ermöglich Außen- und Innenecken.

Arbeitsplatzmatte SOFT Fit, Riffeloberfläche | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplatzmatte SOFT Fit, Riffeloberfläche

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Arbeitsplatzmatte zur Abfederung dynamischer Belastung. Schont Wirbelsäule und Bandscheiben, für ermüdungsfreies Stehen.

Arbeitsplatzmatte SOFT Flex, Noppenoberfläche | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplatzmatte SOFT Flex, Noppenoberfläche

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Arbeitsplatzmatte zur Abfederung dynamischer Belastung. Schont Wirbelsäule und Bandscheiben, für ermüdungsfreies Stehen.

Aktion
Arbeitsplatzmatte Diamond | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplatzmatte Diamond

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Sehr widerstandsfähige und ergonomische Arbeitsplatzmatte.

Arbeitsplatzmatte Diamond, zuschneidbar | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplatzmatte Diamond, zuschneidbar

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Sehr widerstandsfähige, ergonomische und auf Wunschlänge zuschneidbare Arbeitsplatzmatte.

Arbeitsplatzmatte Safety Bubble | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplatzmatte Safety Bubble

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Sehr widerstandsfähige und ergonomische Arbeitsplatzmatte. Die geschlossene Oberfläche mit halbkugelförmigen Erhöhungen sorgt für eine optimale Rutschhemmung und lange Lebensdauer. Die Erhöhungen bewirken eine Stimulation der Durchblutung und die aufgeschäumte Rückseite verringer...

Arbeitsplatzmatte Anti-Ermüdung, gerippt | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplatzmatte Anti-Ermüdung, gerippt

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Die Vinylkonstruktion aus Mikrozellen sorgt durch Millionen von Luftblasen für verbesserten Stehkomfort, bietet körperliche Entlastung, regt die Durchblutung an und verringert Ermüdungserscheinungen.

Arbeitsplatzmatte Quadra Black geschlossen | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplatzmatte Quadra Black geschlossen

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Baukastensystem aus geschlossenen, quadratischen Steck-Gummifliesen mit einzigartiger Unterseite aus nahezu unverwüstlichem Gummi.

Arbeitsplatzmatte Quadra Red offen | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplatzmatte Quadra Red offen

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Diese widerstandsfähige Arbeitsplatzmatte aus einer schwer abnutzbaren Nitrilgummi-Mischung ist weich und verringert dadurch Ermüdungserscheinungen bei ganztägigen, stehenden Arbeiten.

Arbeitsplatzmatte Eco Stance™ | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplatzmatte Eco Stance™

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Anti-Ermüdungsmatte kombiniert mit absorbierendem Material. Halbkugel-Design und Luftkammern sorgen für sehr gute Dämpfung und hohen Anti-Ermüdungseffekt. Die Ränder an den vier Seiten sind so geformt, dass sie eine Auffangwanne um die Matte herum formen, spitze Gummi-„Finger“ au...

Arbeitsplatzmatte COMFORT S, Noppenoberfläche | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplatzmatte COMFORT S, Noppenoberfläche

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Extrem verschleißfeste Arbeitsplatzmatte, mit Flachnoppenoberfläche für raue Bedingungen. Reduziert Ermüdungserscheinungen, Fuß-, Bein- und Rückenschmerzen. Die Hohlräume in der Elastomer-Matte wirken durchblutungsanregend und stoßdämpfend und sind an der Unterseite mit Ablaufkan...

Arbeitsplatzmatte ECO S | Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
angesehen
Gekauft
Arbeitsplatzmatte ECO S

Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge

Extrem verschleißfeste Arbeitsplatzmatte mit Flachnoppenoberfläche für raue Bedingungen. Reduziert Ermüdungserscheinungen, Fuß-, Bein- und Rückenschmerzen. Die Hohlräume in der Elastomer-Matte wirken durchblutungsanregend, stoßdämpfend und sind an der Unterseite mit Ablaufkanälen...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken