Menu

Straßenbesen, Arenga/Elaston-Borsten

von Aledin   |   mehr Besen

Drucken
Ideal für den Gebrauch im Außenbereich.
Einsatzbereich
  • für grobe, trockene und feuchte Böden
  • bei Schmutz- und Ölresten

Vorteile/Ausführungen
  • wärmebeständig
  • ausgezeichnete Kehrwirkung

Material
  • Holzkörper
  • Borsten aus Arenga/Elastonmischung

Downloads

Für Sie interessant

Besen
Zubehör
Stielhalter, 28 mm | Besen
angesehen
Gekauft
Stielhalter, 28 mm

Aledin Zubehör

Flacher Stielhalter zum Aufschrauben auf Besenstiele mit einem Durchmesser von 28 mm.

Holzstiele
Zubehör
Holzstiel, Ebner | Holzstiele
angesehen
Gekauft
Holzstiel, Ebner

Ebner Zubehör

Verschiedene Holzstiele zum Bestielen von unterschiedlichsten Handwerkzeugen.

Aktion
Montagehandschuhe
Das könnte Sie auch interessieren
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen | Montagehandschuhe
angesehen
Gekauft
Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Das könnte Sie auch interessieren

Nitrilschaum-beschichteter Arbeitshandschuh mit hervorragendem Tastgefühl und sehr guter Beweglichkeit, optimaler Grip durch Nitril-Noppen. Schutzkategorie II

Aktion
Straßenbesen, Elastonborsten | Besen
angesehen
Gekauft
Straßenbesen, Elastonborsten

Aledin | Besen

Ideal für den Gebrauch im Außenbereich.

Straßenbesen, Piassavaborsten | Besen
angesehen
Gekauft
Straßenbesen, Piassavaborsten

Aledin | Besen

Ideal für den Gebrauch im Außenbereich.

Weichenbesen, mit Stiel | Besen
angesehen
Gekauft
Weichenbesen, mit Stiel

Besen

Reinigt Weichen und Geleise von Schmutz, Laub, Wasser und Schnee, sowie auch für schmale Fugen gut geeignet.

Staßenbesen Spezial | Besen
angesehen
Gekauft
Staßenbesen Spezial

Besen

Der Straßenbesen Spezial mit schräger Borste und Stiel ist der ideale Besen zum Fegen.

Aktion
Saalbesen | Besen
angesehen
Gekauft
Saalbesen

Aledin | Besen

Einfacher Saalbesen mit Stielhalter für Stiele mit einem Durchmesser von 23,5 mm.

Stahldrahtbesen | Besen
angesehen
Gekauft
Stahldrahtbesen

Aledin | Besen

Robuster Stahldrahtbesen sehr gut geeignet zum Beseitigen von Metallspänen und zur Reinigung von unempfindlichen Oberflächen.

Reisstrohbesen | Besen
angesehen
Gekauft
Reisstrohbesen

Aledin | Besen

Robuster Reisstrohbesen mit Stiel und 4 Nähten, zum Beseitigen von feinem Schmutz.

Aktion
Kehrbesen Superbroom | Besen
angesehen
Gekauft
Kehrbesen Superbroom

Aledin | Besen

Superbroombesen mit Stiel als praktischer Helfer für den Innen- und Außenbereich.

Aktion
Krallenbesen mit Teleskopstiel | Besen
angesehen
Gekauft
Krallenbesen mit Teleskopstiel

Aledin | Besen

Ausziehbarer Krallenbesen als voller Allrounder für den Innen- und Außenbereich. Für hocheffiziente nasse sowie trockene Reinigung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken