Menu

Drahtseilklemme DIN EN 13411-5, Gusseisen

mehr Zubehör

Drucken
Seilklemme nach Norm, zum Verbinden und Halten von lösbaren Seil-Endverbindungen mit Schlaufen oder Kauschen für sicherheitsrelevante Anforderungen.
Einsatzbereich
  • Drahtseilverbindungen

Anwendungen/Hinweise
  • Seil-Ø 13 mm = nicht genormt, Richtwerte
  • erforderliche (Drahtseil-) Klemme pro Seilverbindung bei Anziehdrehmoment (siehe Tabelle)
  • Zugversuch und Zugschwellversuch nach DIN 13411-5

Material
  • Klemmbacke aus Gusseisen, galvanisch verzinkt
  • Bügel und Muttern aus Stahl, verzinkt, gelb chromatiert

Downloads

Für Sie interessant

Pressklemme DIN EN 13411-3, Aluminium | Zubehör
angesehen
Gekauft
Pressklemme DIN EN 13411-3, Aluminium

Kleinsorge | Zubehör

Alu-Presshülse zylindrisch (Form A) nach Norm (ehemals DIN 3093), zum Verbinden und Halten von lösbaren Seil-Endverbindungen mit Schlaufen oder Kauschen.

Drahtseilklemme Stahl, verzinkt | Zubehör
angesehen
Gekauft
Drahtseilklemme Stahl, verzinkt

Kleinsorge | Zubehör

Seilklemme leichte Ausführung (ehemals DIN 741), zum Verbinden und Halten von lösbaren Seil-Endverbindungen mit Schlaufen oder Kauschen für untergeordnete Anforderungen.

Drahtseilklemme Edelstahl A4 | Zubehör
angesehen
Gekauft
Drahtseilklemme Edelstahl A4

Kleinsorge | Zubehör

Seilklemme aus rostfreiem Stahl ähnlich DIN 741, zum Verbinden und Halten von lösbaren Seil-Endverbindungen mit Schlaufen oder Kauschen für untergeordnete Anforderungen.

Drahtseilklemme DIN 1142, Gusseisen | Zubehör
angesehen
Gekauft
Drahtseilklemme DIN 1142, Gusseisen

Zubehör

Seilklemme nach Norm, zum Verbinden und Halten von lösbaren Seil-Endverbindungen mit Schlaufen oder Kauschen für sicherheitsrelevante Anforderungen.

Drahtseilklemme Eiform, Temperguss | Zubehör
angesehen
Gekauft
Drahtseilklemme Eiform, Temperguss

Kleinsorge | Zubehör

Eiförmige Seilklemme aus Temperguss mit Schraube, zum Verbinden und Halten von lösbaren Seil-Endverbindungen.

Drahtseilklemme Simplex, Edelstahl A4 | Zubehör
angesehen
Gekauft
Drahtseilklemme Simplex, Edelstahl A4

Kleinsorge | Zubehör

Seilklemme aus rostfreiem Stahl, zum Verbinden und Halten von sehr leichten und lösbaren Seil-Endverbindungen mit Schlaufen oder Kauschen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken