Für langlebige Ergebnisse in Außenbereichen eignen sich unsere Terrassenschrauben und Fassadenschrauben optimal. Die Fassadenschrauben sind genau richtig zum Befestigen von Fassadenelementen wie bspw. Trapezblechen, Blech- oder Aluprofilen auf Stahl- oder Holz-Unterkonstruktionen. Hier finden Sie diverse Varianten, die sich vor allem in Bezug auf das Gewinde und die Spitze der Schraube unterscheiden. Auch bei den Terrassenschrauben bieten wir eine große Auswahl an verschiedenen Varianten an. Entdecken Sie hier unser Sortiment. Mehr in unserem Ratgeber
Heco Schrauben | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Fassadenschrauben mit Vollgewinde in Edelstahl A2 blank, gleitbeschichtet.
Eurotec | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Eisys-2 ist eine einstellbare Schraube zur Befestigung eines Tragwerkes für hinterlüftete Fassaden. Das frei verdrehbare zweite Gewinde am Kopf ermöglicht eine Distanzregulierung zwischen Mauerwerk und Unterkonstruktion. Durch die V-förmige Anordnung des EiSYS-2-Schraubenpaares w...
SFS | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Gewindeformschaube aus rostfreiem Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, zur Befestigung von ebenen oder profilierten Fassadenbekleidungen auf Holzunterkonstruktion.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Profilbohrschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Stufenkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie mit Bohrspitze.
Eurotec | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Bohrschraube Tenax aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie mit Bohrspitze.
Eurotec | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Holzbohrschraube aus rostfreiem Stahl mit Scheibenkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.
Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Abstandschraube aus Stahl mit Innensechskant als Antrieb.
Eurotec | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Justierschraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.
Eurotec | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Blue-Power-Abstandschraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, zur Befestigung von Holz- sowie Alu-Unterkonstruktionen auf Beton oder Mauerwerk.
Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Werden zur Befestigung von Beschlägen und Lagern auf Holzprofilen mit reduzierter Spaltwirkung verwendet.
Eurotec | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Fensterbauschraube aus einsatzgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb. Erhältlich mit Vollgewinde (VG) oder Doppelgewinde (DG).
Eurotec | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Fensterbauschraube aus einsatzgehärtetem Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb. Erhältlich mit Vollgewinde (VG) oder Doppelgewinde (DG).
Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Doppelgewindeschraube aus Stahl mit Holzschrauben- bzw. Dübelgewinde und metrischem Gewinde sowie mit Sechskant und Innensechsrund (TX) als Antrieb.
Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Doppelgewindeschraube aus rostfreiem Stahl mit Holzschrauben- bzw. Dübelgewinde und metrischem Gewinde sowie mit Sechskant als Antrieb.
Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
Doppelgewindeschraube aus rostfreiem Stahl mit Holzschrauben- bzw. Dübelgewinde und metrischem Gewinde sowie mit Sechskant als Antrieb.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Beim Setzen von Schrauben kommt es unvermeidlich zu einem Abrieb zwischen Schraubenantrieb und Bit. Bleibt der Abrieb liegen, kann dieser im Außenbereich, in feuchten Räumen oder bei gerbstoffreichen Hölzern zu Verfärbungen der Holzoberfläche und des Schraubenkopfes führen. Um Verfärbungen durch Fremdrost zu vermeiden, sollten zum Verschrauben von Edelstahlschrauben unbedingt auch Bits aus Edelstahl verwendet werden.
Zum direkten Verschrauben einer Holzdiele auf einer Aluminiumunterkonstruktion eignet sich die Profilbohrschraube am besten. Bei Hart- oder Tropenhölzern wird das Vorbohren empfohlen. Je nach verwendeter Holzart ist auf die Stahlgüte zu achten. Die Profilbohrschraube ist bei Haberkorn in den Stahlgüten C1, A2 oder A4 erhältlich.
Durch die Verwendung des Bohrsenkers wie z. B. Drill-Stop werden Vorbohren und Vorsenken in einem Arbeitsgang erledigt. Der Einschraubdrehmoment wird dadurch stark verringert und das Abreißen der Schrauben nahezu ausgeschlossen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!