Menu

Beton-Rahmenschrauben Zylinderkopf, Stahl, verzinkt

von Eurotec   |   mehr Terrassenschrauben, Fassadenschrauben

Drucken
Fensterbauschraube aus einsatzgehärtetem Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb. Erhältlich mit Vollgewinde (VG) oder Doppelgewinde (DG).
Einsatzbereich
  • dübellose Verschraubung von Fenster- und Türrahmen aus Holz und Kunststoff in Steinmaterialien/Beton

Vorteile/Ausführungen
  • versenkte Montage dank Zylinderkopf

Anwendungen/Hinweise
  • bei Rahmen-Ø 6,2 mm und Verankerungsgrund mit Ø 6,0 mm vorbohren
  • nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer

Material
  • Stahl, einsatzgehärtet, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Febotec Fensterbohrschrauben | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Febotec Fensterbohrschrauben

Terrassenschrauben, Fassadenschrauben

Werden zur Befestigung von Beschlägen und Lagern auf Holzprofilen mit reduzierter Spaltwirkung verwendet.

Beton-Rahmenschrauben Senkkopf, Stahl, verzinkt | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Beton-Rahmenschrauben Senkkopf, Stahl, verzinkt

Eurotec | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben

Fensterbauschraube aus einsatzgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb. Erhältlich mit Vollgewinde (VG) oder Doppelgewinde (DG).