Menu

Systemschrauben Blue-Power, Senkkopf, Stahl

von Eurotec   |   mehr Terrassenschrauben, Fassadenschrauben

Drucken
Blue-Power-Abstandschraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, zur Befestigung von Holz- sowie Alu-Unterkonstruktionen auf Beton oder Mauerwerk.
Einsatzbereich
  • Holz-Beton-Verbindungen
  • Alu-Beton-Verbindungen
  • Fassadendämmungen
  • Wandvertäfelungen
  • abgehängte Decken

Vorteile/Ausführungen
  • Aufnahme von Zug- und Querkräften
  • dübellose Befestigung
  • kurze Montagezeiten
  • beständig gegen mechanische Beanspruchung
  • korrosionsbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • Vorbohren erforderlich (Traglattung Ø 6,5 mm)
  • Einsatz in Korrosivitätskategorie C4 lang und C5-M lang nach EN 12944-6
  • einsetzbar in Nutzungsklassen 1 und 2 nach EN 1995-1-1 (Eurocode 5)
  • nicht geeignet für gerbstoffhaltige Hölzer

Material
  • Kohlenstoffstahl, einsatzgehärtet
  • Beschichtung auf Zinkbasis

Downloads

Für Sie interessant

Bohrschablone Blue-Power | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Bohrschablone Blue-Power

Eurotec Zubehör

Einschraubhilfe für die Montage der Blue-Power-Systemprofile auf Beton oder Mauerwerk.

Bohrer
Zubehör
Hammerbohrer EXPERT SDS-plus-7X, 4 Schneiden | Bohrer
angesehen
Gekauft
Hammerbohrer EXPERT SDS-plus-7X, 4 Schneiden

Bosch Zubehör

SDS-plus-Bohrer mit 4-Schneiden-Vollhartmetallkopf für herausragende Lebensdauer beim Bohren in Stahlbeton, hält 3-mal länger als ein SDS-plus-Standardbohrer.

Bohrer
Zubehör
Mehrzweckbohrer Profi Multicut | Bohrer
angesehen
Gekauft
Mehrzweckbohrer Profi Multicut

Alpen Zubehör

Multifunktionaler Spezialbohrer mit zylindrischem Schaft, Hartmetallplatte sowie extra scharfen Schneiden für ausrissfreie, saubere und präzise Bohrungen in unterschiedlichen Materialien. Extralange Ausführung für mehr Möglichkeiten bei der Fenstermontage, durch Bohren von Kunsts...

Unterkonstruktion
Zubehör von
Alu-Systemprofil Blue-Power | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Alu-Systemprofil Blue-Power

Eurotec Zubehör von

Alternative für die Fassadenunterkonstruktion aus Holz. Erhältlich als U- oder Z-Profil.

Distanzschrauben Toproc®, Stahl, verzinkt | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Gekauft
Distanzschrauben Toproc®, Stahl, verzinkt

Terrassenschrauben, Fassadenschrauben

Abstandschraube aus Stahl mit Innensechskant als Antrieb.

Abstandschrauben Justitec, Senkkopf, Stahl, verzinkt | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Gekauft
Abstandschrauben Justitec, Senkkopf, Stahl, verzinkt

Eurotec | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben

Justierschraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken