Menu

Stiftschrauben DIN 835, Edelstahl A2

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Stiftkopf.
Anwendungen/Hinweise
  • Einschraublänge e = 2 x d1
  • Mutternende b1 außerhalb des Regelbereichs, b1 ca. L – (x1 + 3) bzw. b1 + x1 <1,2 x e

Material
  • Edelstahl A2 (Festigkeit nach Wahl des Herstellers)

Edelstahl


Downloads

Für Sie interessant

Scheiben
Zubehör
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2

Zubehör

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben
Zubehör
Keilsicherungsscheiben NL, Edelstahl | Scheiben
angesehen
Gekauft
Keilsicherungsscheiben NL, Edelstahl

Nord-Lock Zubehör

NORD-LOCK®-Sicherungsscheibe aus rostfreiem Stahl mit Keilflächen auf der Innenseite und Radialrippen auf der Außenseite, paarweise geklebt.

Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A2 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A2

Zubehör

Schraubenmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Doppelmaulschlüssel-Satz SW 6–32, 12-teilig, Forum | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Doppelmaulschlüssel-Satz SW 6–32, 12-teilig, Forum

Forum Professional Solutions Zubehör

Maulschlüsselsatz aus Chrom-Vanadium-Stahl, in verschiedenen Größen.

Stiftschrauben DIN 939, Stahl 5.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 939, Stahl 5.8, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Stiftschrauben DIN 939, Stahl 5.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 939, Stahl 5.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Stiftschrauben DIN 939, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 939, Stahl 8.8, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Stiftschrauben DIN 939, Stahl 8.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 939, Stahl 8.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Stiftschrauben DIN 939, Stahl 10.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 939, Stahl 10.9, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Stiftschrauben DIN 939, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 939, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Stiftkopf.

Stiftschrauben DIN 939, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 939, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Stiftkopf.

Stiftschrauben ADW, DIN 939, Stahl 5.6, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben ADW, DIN 939, Stahl 5.6, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf, gefertigt nach AD-Regelwerk.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken