Menu

Sortimentskoffer Sechskantschrauben, DIN 933/ISO 4017, Stahl

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Montagekoffer mit Sechskantschrauben (Stahl 8.8, verzinkt), ca. 623 Teile.
Material
  • Stahl 8.8, verzinkt

Lieferumfang
  • Sechskantschrauben DIN 933/ISO 4017
    M 5 x 20, 30 mm
    M 6 x 16, 20, 25 mm
    M 8 x 20, 30, 40 mm
    M 10 x 30, 40, 50, 60 mm
  • Stahlblechkoffer

Downloads

Für Sie interessant

Sortimentskoffer Sechskantmuttern, DIN 934, Stahl | Sechskantmuttern
angesehen
Sortimentskoffer Sechskantmuttern, DIN 934, Stahl

Zubehör

Montagekoffer mit Sechskantmuttern (Stahl, verzinkt), ca. 1.753 Teile.

Sortimentskoffer Muttern, Scheiben, Federringe, DIN 934, DIN 125, DIN 127, Stahl | Sechskantmuttern
angesehen
Sortimentskoffer Muttern, Scheiben, Federringe, DIN 934, DIN 125, DIN 127, Stahl

Zubehör

Montagekoffer mit Sechskantmuttern, Scheiben und Federringen (Stahl, verzinkt), ca. 1.425 Teile.

Sechskantmuttern
Zubehör von
Sortimentskoffer Muttern, Scheiben, Federringe, DIN 934, DIN 125, DIN 127, Stahl | Sechskantmuttern
angesehen
Sortimentskoffer Muttern, Scheiben, Federringe, DIN 934, DIN 125, DIN 127, Stahl

Zubehör von

Montagekoffer mit Sechskantmuttern, Scheiben und Federringen (Stahl, verzinkt), ca. 1.425 Teile.

Sortimentskoffer Zylinderschrauben, DIN 912/ISO 4762, Stahl | Metrische Schrauben
angesehen
Sortimentskoffer Zylinderschrauben, DIN 912/ISO 4762, Stahl

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Zylinderschrauben, Innensechskant, (Stahl 8.8, verzinkt) ca. 522 Teile.

Sortimentskoffer Gewindestifte, ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028, Stahl 45H | Metrische Schrauben
angesehen
Sortimentskoffer Gewindestifte, ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028, Stahl 45H

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Gewindestiften (Stahl, blank), ca. 1.450 Teile.

Sortimentskoffer Gewindestifte, ISO 4029, Stahl 45H | Metrische Schrauben
angesehen
Sortimentskoffer Gewindestifte, ISO 4029, Stahl 45H

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Gewindestiften (Stahl, blank), ca. 1.300 Teile.

Sortimentskoffer Sechskantschrauben, DIN 933/ISO 4017, Edelstahl | Metrische Schrauben
angesehen
Sortimentskoffer Sechskantschrauben, DIN 933/ISO 4017, Edelstahl

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Sechskantschrauben (Edelstahl, A2), ca. 435 Teile.

Sortimentskoffer Senkschrauben, Muttern, Scheiben, DIN 965, DIN 934, DIN 125, Edelstahl | Metrische Schrauben
angesehen
Sortimentskoffer Senkschrauben, Muttern, Scheiben, DIN 965, DIN 934, DIN 125, Edelstahl

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Senkschrauben (Kreuzschlitz-H Phillips), Sechskantmuttern und Scheiben (Edelstahl, A2), ca. 1.240 Teile.

Sortimentskoffer Linsensenkschrauben, Muttern, Scheiben, DIN 966, DIN 934, DIN 125, Edelstahl | Metrische Schrauben
angesehen
Sortimentskoffer Linsensenkschrauben, Muttern, Scheiben, DIN 966, DIN 934, DIN 125, Edelstahl

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Linsensenkschrauben (Kreuzschlitz-H Phillips), Sechskantmuttern und Scheiben (Edelstahl, A2), ca. 1.240 Teile.

Sortimentskoffer Linsenschrauben, DIN 7985, Edelstahl | Metrische Schrauben
angesehen
Sortimentskoffer Linsenschrauben, DIN 7985, Edelstahl

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Linsenschrauben, Kreuzschlitz-H Phillips (Edelstahl, A2), ca. 1.350 Teile.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken