Menu

Sortimentskoffer Linsenschrauben, DIN 7985, Edelstahl

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Montagekoffer mit Linsenschrauben, Kreuzschlitz-H Phillips (Edelstahl, A2), ca. 1.350 Teile.
Material
  • Edelstahl A2

Lieferumfang
  • Linsenschrauben DIN 7985
    M 3 x 6, 8, 10, 12 mm
    M 4 x 6 , 8, 10, 12 mm
    M 5 x 10, 12, 16, 20 mm
    M 6 x 10, 12, 16, 20, 25 mm
  • Stahlblechkoffer

Edelstahl


Downloads

Für Sie interessant

Sortimentskoffer Sechskantmuttern, DIN 934, Edelstahl | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Sechskantmuttern, DIN 934, Edelstahl

Zubehör

Montagekoffer mit Sechskantmuttern (Edelstahl, A2), ca. 1.910 Teile.

Sortimentskoffer Muttern, Scheiben, DIN 934, DIN 985, DIN 125, DIN 9021, Edelstahl | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Muttern, Scheiben, DIN 934, DIN 985, DIN 125, DIN 9021, Edelstahl

Zubehör

Montagekoffer mit Sechskantmuttern, Sicherungsmuttern und Scheiben (Edelstahl, A2), ca. 1.525 Teile.

Sortimentskoffer Zylinderschrauben, DIN 912/ISO 4762, Stahl | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Zylinderschrauben, DIN 912/ISO 4762, Stahl

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Zylinderschrauben, Innensechskant, (Stahl 8.8, verzinkt) ca. 522 Teile.

Sortimentskoffer Gewindestifte, ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028, Stahl 45H | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Gewindestifte, ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028, Stahl 45H

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Gewindestiften (Stahl, blank), ca. 1.450 Teile.

Sortimentskoffer Gewindestifte, ISO 4029, Stahl 45H | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Gewindestifte, ISO 4029, Stahl 45H

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Gewindestiften (Stahl, blank), ca. 1.300 Teile.

Sortimentskoffer Sechskantschrauben, DIN 933/ISO 4017, Stahl | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Sechskantschrauben, DIN 933/ISO 4017, Stahl

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Sechskantschrauben (Stahl 8.8, verzinkt), ca. 623 Teile.

Sortimentskoffer Sechskantschrauben, DIN 933/ISO 4017, Edelstahl | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Sechskantschrauben, DIN 933/ISO 4017, Edelstahl

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Sechskantschrauben (Edelstahl, A2), ca. 435 Teile.

Sortimentskoffer Senkschrauben, Muttern, Scheiben, DIN 965, DIN 934, DIN 125, Edelstahl | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Senkschrauben, Muttern, Scheiben, DIN 965, DIN 934, DIN 125, Edelstahl

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Senkschrauben (Kreuzschlitz-H Phillips), Sechskantmuttern und Scheiben (Edelstahl, A2), ca. 1.240 Teile.

Sortimentskoffer Linsensenkschrauben, Muttern, Scheiben, DIN 966, DIN 934, DIN 125, Edelstahl | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Linsensenkschrauben, Muttern, Scheiben, DIN 966, DIN 934, DIN 125, Edelstahl

Metrische Schrauben

Montagekoffer mit Linsensenkschrauben (Kreuzschlitz-H Phillips), Sechskantmuttern und Scheiben (Edelstahl, A2), ca. 1.240 Teile.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken