Menu

Senkschrauben mit Schlitz, DIN 963, Messing, blank

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Metrische Schraube aus Messing mit Senkkopf und Schlitz als Antrieb.
Material
  • Messing, blank

Downloads

Für Sie interessant

Scheiben
Zubehör
Scheiben DIN 125 A, Messing | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, Messing

Zubehör

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Sechskantmuttern DIN 934, Messing | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Messing

Zubehör

Schraubenmutter aus Messing mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskant-Hutmuttern DIN 1587, Messing | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskant-Hutmuttern DIN 1587, Messing

Zubehör

Hutmutter aus Messing, hohe Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sonderformen
Zubehör
Flügelmuttern runde Flügelform, DIN 315, Messing | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Flügelmuttern runde Flügelform, DIN 315, Messing

Zubehör

Flügelmutter aus Messing nach Norm.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 08.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 08.8, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 08.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 08.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, zinklamellen | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, zinklamellen

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, zinklamellen 480 h | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, zinklamellen 480 h

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken