Menu

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Edelstahl A2

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.
Vorteile/Ausführungen
  • Vollgewinde (ohne Schaft) bzw. Gewinde annähernd Kopf = Maß b mit – (nach Norm)
  • Teilgewinde (mit Schaft) = Maß b mit Hilfsmaß

Anwendungen/Hinweise
  • Gewinde d1 Ø ≤M 2,5 = nicht genormt, Richtwerte
  • Aufgrund kontinuierlicher Produktionsumstellungen von DIN auf ISO können DIN-Belieferungen nicht sichergestellt werden. Details der Änderungen finden Sie in unserer technischen Information „Umstellung DIN auf ISO”.

Material
  • Edelstahl A2 (Festigkeit nach Wahl des Herstellers)

Edelstahl


Downloads

Für Sie interessant

Scheiben
Zubehör
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2

Zubehör

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben
Zubehör
Scheiben für Senkschrauben 90°, Edelstahl A1 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben für Senkschrauben 90°, Edelstahl A1

Zubehör

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes (Senkung 90°) einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.

Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A2 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A2

Zubehör

Schraubenmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sicherungsmuttern DIN 980 V, Edelstahl A2 | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Sicherungsmuttern DIN 980 V, Edelstahl A2

Zubehör

Einteilige selbstsichernde Sechskantmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Die Stoppmutter stellt eine Sicherung gegen Lösen her, ohne dass ein weiteres Maschinenelement benötigt wird.

Sicherungsmuttern DIN 982, Edelstahl A2 | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Sicherungsmuttern DIN 982, Edelstahl A2

Zubehör

Stoppmutter aus rostfreiem Stahl, hohe Form mit Polyamideinlage und metrischem Regelgewinde nach Norm.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 08.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 08.8, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 08.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 08.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, zinklamellen | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, zinklamellen

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, zinklamellen 480 h | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Stahl 010.9, zinklamellen 480 h

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit ISK, ISO 10642, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken