Menu

Rundstahlbügel DIN 3570 A, Edelstahl A2

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Rundstahlbügel aus rostfreiem Stahl mit glatten Enden (abgeschert) und ungekuppt, Dünnschaft mit Rollgewinde.
Einsatzbereich
  • Befestigung von Rundrohren

Material
  • Edelstahl A2

Edelstahl


Downloads

Für Sie interessant

Scheiben
Zubehör
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Edelstahl A2

Zubehör

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A2 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A2

Zubehör

Schraubenmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Rundstahlbügel DIN 3570 A, Stahl, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Rundstahlbügel DIN 3570 A, Stahl, verzinkt

Metrische Schrauben

Rundstahlbügel aus Stahl mit glatten Enden (abgeschert) und ungekuppt, Dünnschaft mit Rollgewinde.

Rundstahlbügel DIN 3570 A, Stahl, feuerverzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Rundstahlbügel DIN 3570 A, Stahl, feuerverzinkt

Metrische Schrauben

Rundstahlbügel aus Stahl mit glatten Enden (abgeschert) und ungekuppt, Dünnschaft mit Rollgewinde.

Rundstahlbügel DIN 3570 A, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Rundstahlbügel DIN 3570 A, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Rundstahlbügel aus rostfreiem Stahl mit glatten Enden (abgeschert) und ungekuppt, Dünnschaft mit Rollgewinde.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken