Menu

Linsenschrauben mit TX, ähnl. ISO 7380-1, Stahl 08.8, verzinkt

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.
Material
  • Stahl 08.8, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Scheiben
Zubehör
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt

Zubehör

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Sechskantmuttern ADW ISO 4032, Stahl 5-2, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ADW ISO 4032, Stahl 5-2, blank/schwarz

Zubehör

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm sowie gefertigt nach AD-Regelwerk.

Sicherungsmuttern DIN 980 V, Ganzstahl 8, verzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Sicherungsmuttern DIN 980 V, Ganzstahl 8, verzinkt

Zubehör

Einteilige selbstsichernde Sechskantmutter aus Ganzstahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Die Stoppmutter stellt eine Sicherung gegen Lösen her, ohne dass ein weiteres Maschinenelement benötigt wird.

Sicherungsmuttern DIN 982, Stahl 8, verzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Sicherungsmuttern DIN 982, Stahl 8, verzinkt

Zubehör

Stoppmutter aus Stahl, hohe Form mit Polyamideinlage und metrischem Regelgewinde nach Norm.

Schrankrohrlager Nr. 27 0086 | Möbelrohre, Schrankinnenausstattung
angesehen
Gekauft
Schrankrohrlager Nr. 27 0086

Grimme Zubehör von

Stangenlager mit zwei Senkbohrungen zur seitlichen Befestigung von ovalen Möbelrohren unter dem Fachboden.

Linsenschrauben mit ISK, ISO 7380-1, Stahl 010.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Linsenschrauben mit ISK, ISO 7380-1, Stahl 010.9, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Linsenschrauben mit ISK, ISO 7380-1, Stahl 010.9, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Linsenschrauben mit ISK, ISO 7380-1, Stahl 010.9, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Linsenschrauben mit ISK, ISO 7380-1, Stahl 010.9, zinklamellen | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Linsenschrauben mit ISK, ISO 7380-1, Stahl 010.9, zinklamellen

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Linsenschrauben mit ISK, ISO 7380-1, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Linsenschrauben mit ISK, ISO 7380-1, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Linsenschrauben mit ISK, ISO 7380-1, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Linsenschrauben mit ISK, ISO 7380-1, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Linsenschrauben mit TX, ähnl. ISO 7380-1, Stahl 010.9, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Linsenschrauben mit TX, ähnl. ISO 7380-1, Stahl 010.9, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Linsenkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Linsenschrauben mit TX, ähnl. ISO 7380-1, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Linsenschrauben mit TX, ähnl. ISO 7380-1, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf ähnlich ISO 7380-1 und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken