Menu

Gewindebolzen DIN 976-1, Messing

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Gewindestange aus Messing, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.
Material
  • Messing, blank

Downloads

Für Sie interessant

Scheiben
Zubehör
Scheiben DIN 125 A, Messing | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, Messing

Zubehör

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Sechskantmuttern DIN 934, Messing | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Messing

Zubehör

Schraubenmutter aus Messing mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskant-Hutmuttern DIN 1587, Messing | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskant-Hutmuttern DIN 1587, Messing

Zubehör

Hutmutter aus Messing, hohe Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskant-Hutmuttern DIN 917, Messing | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskant-Hutmuttern DIN 917, Messing

Zubehör

Hutmutter aus Messing, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Doppelmaulschlüssel-Satz SW 6–32, 12-teilig, Forum | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Doppelmaulschlüssel-Satz SW 6–32, 12-teilig, Forum

Forum Professional Solutions Zubehör

Maulschlüsselsatz aus Chrom-Vanadium-Stahl, in verschiedenen Größen.

Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, blank/schwarz, Feingewinde | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, blank/schwarz, Feingewinde

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, blank/schwarz, Linksgewinde | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, blank/schwarz, Linksgewinde

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, verzinkt, Feingewinde | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, verzinkt, Feingewinde

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, verzinkt, Linksgewinde | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, verzinkt, Linksgewinde

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 5.6, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 5.6, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken