Menu

Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, blank/schwarz

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.
Material
  • Stahl 4.6/4.8, blank/schwarz (Festigkeit nach Wahl des Herstellers)

Downloads

Für Sie interessant

Scheiben
Zubehör
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 125 A, 140 HV, Stahl, verzinkt

Zubehör

Unterlegscheibe ohne Fase (Form A) wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben
Zubehör
Scheiben DIN 1440, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1440, Stahl, verzinkt

Zubehör

Unterlegscheibe aus Stahl nach Norm, die vor allem für Bolzen geeignet ist.

Sechskantmuttern ADW ISO 4032, Stahl 5-2, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ADW ISO 4032, Stahl 5-2, blank/schwarz

Zubehör

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm sowie gefertigt nach AD-Regelwerk.

Sechskant-Hutmuttern DIN 1587, Stahl 6, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskant-Hutmuttern DIN 1587, Stahl 6, verzinkt

Zubehör

Hutmutter aus Stahl, hohe Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Doppelmaulschlüssel-Satz SW 6–32, 12-teilig, Forum | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Doppelmaulschlüssel-Satz SW 6–32, 12-teilig, Forum

Forum Professional Solutions Zubehör

Maulschlüsselsatz aus Chrom-Vanadium-Stahl, in verschiedenen Größen.

Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, blank/schwarz, Feingewinde | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, blank/schwarz, Feingewinde

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, blank/schwarz, Linksgewinde | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, blank/schwarz, Linksgewinde

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, verzinkt, Feingewinde | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, verzinkt, Feingewinde

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, verzinkt, Linksgewinde | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 4.6/4.8, verzinkt, Linksgewinde

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 5.6, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 5.6, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 5.6, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Stahl 5.6, verzinkt

Metrische Schrauben

Gewindestange aus Stahl, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken