Menu

Bohrsenker Drill-Stop

von Eurotec   |   mehr Holzschrauben

Drucken
Bohrsenker für Terrassenschrauben mit Durchmesser 5 und 5,5 mm.
Einsatzbereich
  • Tropen- und Harthölzer
  • für Verschraubungen nahe dem Hirnholz

Vorteile/Ausführungen
  • Bohren und Senken in einem Arbeitsgang
  • stark verringertes Einschraubdrehmoment, d. h. kein Abreißen der Schrauben mehr
  • perfekter Sitz des Schraubenkopfes

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für alle Kopfformen wie Senkkopf 90° und 60° sowie Zylinderkopf

Material
  • Hartkunststoff/Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Senkkopf, Edelstahl C1 | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Gekauft
Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Senkkopf, Edelstahl C1

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör von

Holzbohrschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Schabenut, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).

Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Zierkopf, Edelstahl C1 | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Gekauft
Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Zierkopf, Edelstahl C1

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör von

Holzbohrschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Zierkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Schabenut, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).

Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Zylinderkopf, Edelstahl C1 | Terrassenschrauben, Fassadenschrauben
angesehen
Gekauft
Holzbauschrauben H-Plus VermoTec, Zylinderkopf, Edelstahl C1

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör von

Holzbohrschraube aus gehärtetem, rostfreiem Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Schabenut, Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).

Schraubenhalter PowerLock | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Schraubenhalter PowerLock

Heco Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschraubenhalter inkl. Bits zum schnellen und sicheren Verschrauben von langen Holzbauschrauben ohne Abrutschen vom Schraubenkopf.

Schraubkupplung Screw-Stop | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Schraubkupplung Screw-Stop

Eurotec | Holzschrauben

Mit Tiefenanschlag, daher ideal, um Schrauben gleichmäßig tief ins Holz zu versenken. Die Terrasse erhält somit ein ansprechendes, gleichmäßiges Oberflächenbild.

Eindrehhülse ZE | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Eindrehhülse ZE

Holzschrauben

Montagehülse für die Verarbeitung von Gewindestangen WB-T mit Holzgewinde.

Abdeckkappen Torx | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Abdeckkappen Torx

Holzschrauben

Kunststoff-Kappen zum Abdecken von Schrauben mit Innensechsrund (TX) als Antrieb zu optischen Zwecken.

Abdeckkappen Toproc® Standard SW4 | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Abdeckkappen Toproc® Standard SW4

Holzschrauben

Schraubenabdeckung aus Kunststoff in verschiedenen Farben zum Einstecken in den Innensechskant SW 4, für alle Toproc®-Schrauben außer Mini-Topspan.

Abdeckkappen ADM10 | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Abdeckkappen ADM10

Fischer | Holzschrauben

Abdeckkappen für Metall-/Fensterrahmendübel F 10 M zur Veredelung des Schraubenkopfes.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken