Menu

Vollgewindeschrauben KonstruX ST, Senkkopf mit TX, Stahl, verzinkt

von Eurotec   |   mehr Holzschrauben

Drucken
Vollgewindeschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie ST-Bohrspitze.
Einsatzbereich
  • alle tragenden Verbindungen im Holzbau
  • Hallenbau
  • Zimmereien
  • Holzrahmenbau
  • Holzelementbau
  • Ingenieurholzbau

Vorteile/Ausführungen
  • verringertes Einschraubdrehmoment
  • hoher Ausziehwiderstand
  • optimale Kraftübertragung und kein Herausdrehen des Bits dank TX-Antrieb
  • Vollgewinde für hohe Tragkräfte der Schraubverbindung
  • ST-Bohrspitze für raschen Anbiss, verringertes Einschraubdrehmoment und höhere Ausziehwiderstand
  • kein Vorbohren erforderlich
  • nicht sichtbare Anschlüsse, hoher Feuerwiderstand, keine Wärmebrücken

Anwendungen/Hinweise
  • Bei ausschließlich auf Zug beanspruchten Schrauben dürfen die erforderlichen Rand- und Achsabstände minimiert werden.
  • Durch Aufdopplung wird die Tragfähigkeit von Deckenbalken erhöht und die Durchbiegung verringert.

Material
  • Stahl, verzinkt

Europäische Technische Zulassung


Downloads

Für Sie interessant

Holzschrauben
Zubehör
Schraubenhalter PowerLock | Holzschrauben
angesehen
Schraubenhalter PowerLock

Heco Schrauben Zubehör

Holzbauschraubenhalter inkl. Bits, für sicheren Halt beim Verschrauben.

Winkelscheibe 45° | Winkelverbinder
angesehen
Winkelscheibe 45°

Zubehör

Senkscheiben 45° mit Langloch aus Stahlguss, zum Befestigen von Metallzuglaschen/Stahlplatten an Holzbauteile mit Vollgewindeschrauben. Durch die Schrägverschraubung werden die Zugkräfte optimal übertragen.

Vollgewindeschrauben H-Plus Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben H-Plus Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Holzschrauben

Holzbohrschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Vollgewindeschrauben H-Plus Zylinderkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben H-Plus Zylinderkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Holzschrauben

Holzbohrschrauben aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Vollgewindeschrauben RAPID®, Senkkopf mit TX, VG, Stahl, YellWin | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben RAPID®, Senkkopf mit TX, VG, Stahl, YellWin

Schmid Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Frästaschen unter dem Kopf sowie Einganggewinde, patentierter Kernrippen-Spitze, geradem Schaftausreiber und Vollgewinde (VG).

Vollgewindeschrauben RAPID®, Senkkopf mit TX, VG, HSP, Stahl, YellWin | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben RAPID®, Senkkopf mit TX, VG, HSP, Stahl, YellWin

Schmid Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Einganggewinde, patentierter Halbspitze (HSP) mit Kernrippen und Vollgewinde (VG).

Vollgewindeschrauben RAPID®, Zylinderkopf mit TX, VG, mit/ohne HSP, Stahl, YellWin | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben RAPID®, Zylinderkopf mit TX, VG, mit/ohne HSP, Stahl, YellWin

Schmid Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Einganggewinde, patentierter Halbspitze (HSP) oder Vollspitze (VSP) mit Kernrippen und Vollgewinde (VG).

Vollgewindeschrauben Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

Pitzl | Holzschrauben

Vollgewindeschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf mit TX, VVG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf mit TX, VVG, Stahl, verzinkt

Heco Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX bzw. HECO-Drive HD) als Antrieb, Frästaschen unter dem Kopf sowie spezielle Spitze und variables Vollgewinde (VVG).

Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

Heco Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (HECO-Drive HD) als Antrieb, Frästaschen unter dem Kopf sowie spezielle Spitze und Vollgewinde (VG).

Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Tellerkopf mit TX, VVG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Tellerkopf mit TX, VVG, Stahl, verzinkt

Heco Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, spezielle Spitze und variables Vollgewinde (VVG).

Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Tellerkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Tellerkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

Heco Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, spezielle Spitze und Vollgewinde (VG).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken