Menu

Gewindestangen WB-T, Holzgewinde, Stahl, verzinkt

von Heco Schrauben   |   mehr Holzschrauben

Drucken
Gewindebolzen aus Stahl mit Holzgewinde, zur wirtschaftlichen und sicheren Verstärkung im Holzleimbau.
Einsatzbereich
  • Querzugverstärkung im Holzleimbau

Vorteile/Ausführungen
  • Kraftübertragung erfolgt über Gewindeverzahnung
  • Querzugverstärkung ohne Kleben
  • keine Leimgenehmigung notwendig
  • temperaturunabhängig
  • einfache und sichere Berechnung
  • individueller Längenzuschnitt möglich
  • Zeiteinsparung (bis zu 50 %)

Anwendungen/Hinweise
  • zugelassenes und überwachtes Produkt Z-9.1-777

Technische Daten
  • Zugfestigkeit
800 N/mm2
  • Gewindegeometrie
DIN 7998

Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Holzschrauben
Zubehör
Eindrehhülse ZE | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Eindrehhülse ZE

Zubehör

Montagehülse für die Verarbeitung von Gewindestangen WB-T mit Holzgewinde.

Werkzeugschaft (Verbindungsteil) 7/16" | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Werkzeugschaft (Verbindungsteil) 7/16"

Wera Zubehör

Zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen mit Innenvierkant nach DIN 3120 C auf Handbohrmaschinen oder Elektroschraubern.

Vollgewindeschrauben H-Plus Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben H-Plus Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Holzschrauben

Holzbohrschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Vollgewindeschrauben H-Plus Zylinderkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben H-Plus Zylinderkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Holzschrauben

Holzbohrschrauben aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Vollgewindeschrauben RAPID®, Senkkopf mit TX, VG, Stahl, YellWin | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben RAPID®, Senkkopf mit TX, VG, Stahl, YellWin

Schmid Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Frästaschen unter dem Kopf sowie Einganggewinde, patentierter Kernrippen-Spitze, geradem Schaftausreiber und Vollgewinde (VG).

Vollgewindeschrauben RAPID®, Senkkopf mit TX, VG, HSP, Stahl, YellWin | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben RAPID®, Senkkopf mit TX, VG, HSP, Stahl, YellWin

Schmid Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Einganggewinde, patentierter Halbspitze (HSP) mit Kernrippen und Vollgewinde (VG).

Vollgewindeschrauben RAPID®, Zylinderkopf mit TX, VG, mit/ohne HSP, Stahl, YellWin | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben RAPID®, Zylinderkopf mit TX, VG, mit/ohne HSP, Stahl, YellWin

Schmid Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Einganggewinde, patentierter Halbspitze (HSP) oder Vollspitze (VSP) mit Kernrippen und Vollgewinde (VG).

Vollgewindeschrauben Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

Pitzl | Holzschrauben

Vollgewindeschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf mit TX, VVG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf mit TX, VVG, Stahl, verzinkt

Heco Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX bzw. HECO-Drive HD) als Antrieb, Frästaschen unter dem Kopf sowie spezielle Spitze und variables Vollgewinde (VVG).

Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

Heco Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (HECO-Drive HD) als Antrieb, Frästaschen unter dem Kopf sowie spezielle Spitze und Vollgewinde (VG).

Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Tellerkopf mit TX, VVG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Tellerkopf mit TX, VVG, Stahl, verzinkt

Heco Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, spezielle Spitze und variables Vollgewinde (VVG).

Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Tellerkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Tellerkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

Heco Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, spezielle Spitze und Vollgewinde (VG).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken