Menu

Vollgewindeschrauben RAPID®, Senkkopf mit TX, VG, Stahl, YellWin

von Schmid Schrauben   |   mehr Holzschrauben

Drucken
Holzbauschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Frästaschen unter dem Kopf sowie Einganggewinde, patentierter Kernrippen-Spitze, geradem Schaftausreiber und Vollgewinde (VG).
Einsatzbereich
  • Holzbau

Vorteile/Ausführungen
  • hohe technische Werte auch bei Schräg-/Hirnholzverschraubungen
  • Frästaschen für spanfreies und leichtes Versenken
  • Bohrspitze mit Kernrippen für punktgenauen, raschen Anbiss und geringere Riss- bzw. Spaltbildung im Holz
  • gerader Schaftfräser zum Reduzieren des Einschraubdrehmoments, längere Akkustandzeit
  • scharf ausgewalztes Gewinde für erleichtertes Einschrauben durch Wellenprofil
  • spezielle Schraubengeometrie für schnelles und einfaches Einschrauben
  • keine Taumelbewegung und optimale Kraftübertragung dank TX-Antrieb
  • kein Vorbohren erforderlich
  • sehr gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
  • nationale und internationale Zulassungen

Material
  • Stahl, gehärtet
  • gleitbeschichtet YellWin 500+ (Chrom-VI-frei), erhöhte Korrosionsbeständigkeit min. 500h

Lieferumfang
  • inkl. Bit

Europäische Technische Zulassung


Downloads

Für Sie interessant

Vollgewindeschrauben H-Plus Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben H-Plus Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Holzschrauben

Holzbohrschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Vollgewindeschrauben H-Plus Zylinderkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben H-Plus Zylinderkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Holzschrauben

Holzbohrschrauben aus Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Vollgewindeschrauben RAPID®, Senkkopf mit TX, VG, HSP, Stahl, YellWin | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben RAPID®, Senkkopf mit TX, VG, HSP, Stahl, YellWin

Schmid Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie Einganggewinde, patentierter Halbspitze (HSP) mit Kernrippen und Vollgewinde (VG).

Vollgewindeschrauben RAPID®, Zylinderkopf mit TX, VG, mit/ohne HSP, Stahl, YellWin | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben RAPID®, Zylinderkopf mit TX, VG, mit/ohne HSP, Stahl, YellWin

Schmid Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus spezialgehärtetem Stahl mit Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Einganggewinde, patentierter Halbspitze (HSP) oder Vollspitze (VSP) mit Kernrippen und Vollgewinde (VG).

Vollgewindeschrauben Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

Pitzl | Holzschrauben

Vollgewindeschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf mit TX, VVG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf mit TX, VVG, Stahl, verzinkt

Heco Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX bzw. HECO-Drive HD) als Antrieb, Frästaschen unter dem Kopf sowie spezielle Spitze und variables Vollgewinde (VVG).

Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

Heco Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (HECO-Drive HD) als Antrieb, Frästaschen unter dem Kopf sowie spezielle Spitze und Vollgewinde (VG).

Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Tellerkopf mit TX, VVG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Tellerkopf mit TX, VVG, Stahl, verzinkt

Heco Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, spezielle Spitze und variables Vollgewinde (VVG).

Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Tellerkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®-plus, Tellerkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

Heco Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, spezielle Spitze und Vollgewinde (VG).

Abverkauf
Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®, Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben HECO-TOPIX®, Senkkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

Heco Schrauben | Holzschrauben

Holzbauschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb und Vollgewinde (VG).

Vollgewindeschrauben Tellerkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben Tellerkopf mit TX, VG, Stahl, verzinkt

Pitzl | Holzschrauben

Vollgewindeschrauben aus Stahl mit Tellerkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Vollgewindeschrauben KonstruX ST, Senkkopf mit TX, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Vollgewindeschrauben KonstruX ST, Senkkopf mit TX, Stahl, verzinkt

Eurotec | Holzschrauben

Vollgewindeschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb, Fräsrippen unter dem Kopf sowie ST-Bohrspitze.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken