Menu

Spanplattenschrauben EcoTec, Senkkopf mit Fräsrippen, TX, Stahl, verzinkt

von Eurotec   |   mehr Holzschrauben

Drucken

Holzschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Fräsrippen unter dem Kopf. Erhältlich mit Vollgewinde (VG) oder Teilgewinde (TG).


Einsatzbereich
  • Innenbereich

Vorteile/Ausführungen
  • kein Schlagen der Schrauben dank TX-Antrieb
  • Senkkopf 90°
  • Fräsrippen unter dem Kopf für spanfreies Versenken in allen Holzarten, verhindern die Riss- bzw. Spaltbildung

Anwendungen/Hinweise
  • d1 Ø 3 mm = nicht Bestandteil der ETA-Zulassung

Material
  • Stahl, verzinkt

Europäische Technische Zulassung


Downloads

Für Sie interessant

Spanplattenschrauben Senkkopf mit Fräsrippen, TX, Stahl, verzinkt, gelb | Holzschrauben
angesehen
Spanplattenschrauben Senkkopf mit Fräsrippen, TX, Stahl, verzinkt, gelb

Holzschrauben

Holzschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb sowie Fräsrippen unter dem Kopf. Erhältlich mit Vollgewinde (VG) oder Teilgewinde (TG).

Spanplattenschrauben Senkkopf mit TX, Edelstahl A2 | Holzschrauben
angesehen
Spanplattenschrauben Senkkopf mit TX, Edelstahl A2

Holzschrauben

Holzbauschrauben aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb. Erhältlich mit Vollgewinde (VG) oder Teilgewinde (TG).

Spanplattenschrauben HECO-FIX-plus®, Senkkopf mit TX, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Spanplattenschrauben HECO-FIX-plus®, Senkkopf mit TX, Stahl, verzinkt

Heco Schrauben | Holzschrauben

Holzschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb. Erhältlich mit Vollgewinde (VG) oder Teilgewinde (TG).

Spanplattenschrauben Senkkopf mit KS-Z, Stahl, verzinkt, gelb | Holzschrauben
angesehen
Spanplattenschrauben Senkkopf mit KS-Z, Stahl, verzinkt, gelb

Holzschrauben

Holzschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb. Erhältlich mit Vollgewinde (VG) oder Teilgewinde (TG).

Spanplattenschrauben Senkkopf mit KS-Z, Edelstahl A2 | Holzschrauben
angesehen
Spanplattenschrauben Senkkopf mit KS-Z, Edelstahl A2

Holzschrauben

Holzschrauben aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb. Erhältlich mit Vollgewinde (VG) oder Teilgewinde (TG).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken