Menu

Sortiment Spanplattenschrauben, Stahl

mehr Holzschrauben

Drucken
Montagekoffer mit Senkkopf-Spanplattenschrauben in verzinkt blau oder gelb (lt. Tabelle) und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb, ca. 1.730 Teile.
Lieferumfang
  • Inhalt
ca. 1.730 Teile  
  • Senk-Spanplattenschrauben, 5 mm Kopf
3,0 x 12 mm3,0 x 16 mm 
  • Senk-Spanplattenschrauben, normaler Kopf

3,0 x 12 mm

3,5 x 20 mm

4,0 x 30 mm

4,5 x 40 mm

5,0 x 50 mm

3,0 x 16 mm

3,5 x 25 mm

4,0 x 40 mm

4,5 x 45 mm

5,0 x 60 mm

3,0 x 20 mm

3,5 x 30 mm

4,5 x 35 mm

5,0 x 40 mm

6,0 x 80 mm

  • Stahlblechkoffer
   

Downloads

Für Sie interessant

Sortiment HECO-UNIX-plus, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Sortiment HECO-UNIX-plus, Stahl, verzinkt

Holzschrauben

Montagekoffer mit Senkkopf-Holzschrauben in verzinkt blau und Innensechsrund (TX) als Antrieb, ca. 1.310 Teile.

Sortiment Spanplattenschrauben E-JET®, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Sortiment Spanplattenschrauben E-JET®, Stahl, verzinkt

Holzschrauben

Montagekoffer mit Senkkopf-Spanplattenschrauben in verzinkt blau oder gelb (lt. Tabelle) und Innensechsrund (ttap®) als Antrieb, ca. 1.230 Teile.

Sortiment Spanplattenschrauben, Senkkopf mit TX, Edelstahl | Holzschrauben
angesehen
Sortiment Spanplattenschrauben, Senkkopf mit TX, Edelstahl

Holzschrauben

Montagekoffer mit Senkkopf-Spanplattenschrauben aus Edelstahl A2 und Innensechsrund (TX) als Antrieb, ca. 850 Teile.

Sortiment Spanplattenschrauben, Senkkopf mit KS-Z, Edelstahl | Holzschrauben
angesehen
Sortiment Spanplattenschrauben, Senkkopf mit KS-Z, Edelstahl

Holzschrauben

Montagekoffer mit Senkkopf-Spanplattenschrauben aus Edelstah A2 und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb, ca. 925 Teile.

Sortiment Spanplattenschrauben, Panhead, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Sortiment Spanplattenschrauben, Panhead, Stahl, verzinkt

Holzschrauben

Montagekoffer mit Rundkopf-Spanplattenschrauben in verzinkt blau und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb, ca. 1.700 Teile.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken