Menu

Sortiment Spanplattenschrauben, Senkkopf mit KS-Z, Stahl, 1.730-teilig

mehr Holzschrauben

Drucken
Montagekoffer mit Senkkopf-Spanplattenschrauben und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) aus Stahl, verzinkt blau oder gelb, ca. 1.730 Teile.
Material
  • Stahl, verzinkt, blau oder gelb

Lieferumfang
  • Senk-Spanplattenschrauben, 5 mm Kopf
    Ø 3 x 12, 16 mm
  • Senk-Spanplattenschrauben, normaler Kopf
    Ø 3 x 12, 16, 20 mm
    Ø 3,5 x 20, 25, 30 mm
    Ø 4 x 30, 40 mm
    Ø 4,5 x 35, 40, 45 mm
    Ø 5 x 40, 50, 60 mm
    Ø 6 x 80 mm
  • Stahlblechkoffer

Downloads

Für Sie interessant

Sortiment Spanplattenschrauben HECO-UNIX-plus, Stahl, 1.310-teilig | Holzschrauben
angesehen
Sortiment Spanplattenschrauben HECO-UNIX-plus, Stahl, 1.310-teilig

Holzschrauben

Montagekoffer mit Senkkopf-Holzschrauben und Innensechsrund (TX) aus Stahl, ca. 1.310 Teile.

Sortiment Spanplattenschrauben E-JET®, Stahl, 1.230-teilig | Holzschrauben
angesehen
Sortiment Spanplattenschrauben E-JET®, Stahl, 1.230-teilig

Holzschrauben

Montagekoffer mit Senkkopf-Spanplattenschrauben und Innensechsrung (ttap®) aus Stahl, verzinkt blau oder gelb, ca. 1.230 Teile.

Sortiment Spanplattenschrauben, Senkkopf mit TX, Edelstahl, 850-teilig | Holzschrauben
angesehen
Sortiment Spanplattenschrauben, Senkkopf mit TX, Edelstahl, 850-teilig

Holzschrauben

Montagekoffer mit Senkkopf-Spanplattenschrauben und Innensechsrund (TX) aus Edelstahl A2, ca. 850 Teile.

Sortiment Spanplattenschrauben, Senkkopf mit KS-Z, Edelstahl, 925-teilig | Holzschrauben
angesehen
Sortiment Spanplattenschrauben, Senkkopf mit KS-Z, Edelstahl, 925-teilig

Holzschrauben

Montagekoffer mit Senkkopf-Spanplattenschrauben und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) aus Edelstahl A2, ca. 925 Teile.

Sortiment Spanplattenschrauben, Panhead mit KS-Z, Stahl, 1.700-teilig | Holzschrauben
angesehen
Sortiment Spanplattenschrauben, Panhead mit KS-Z, Stahl, 1.700-teilig

Holzschrauben

Montagekoffer mit Rundkopf-Spanplattenschrauben und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) aus Stahl, ca. 1.700 Teile.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken