Menu

Holzbauschrauben RAPID® T-Lift, Dualkopf, Stahl, BlueWin

von Schmid Schrauben   |   mehr Holzschrauben

Drucken

Sechskant-Holzschrauben aus Stahl mit verstärktem Unterkopfbereich und Kombi-Antrieb (Sechskant/TX).


Einsatzbereich
  • Hebesystem RAPID® T-Lift, zum Heben von vorgefertigten Dach-, Wand- oder Deckenelementen im konstruktiven Holzbau, im Holztafelbau für die Fertighausindustrie
  • Achslasten (auf Zug beanspruchte Schraube)
  • Querlasten (auf Abscheren beanspruchte Schraube)
  • für Brettsperrholz, Massivholz, Holzwerkstoffe (OSB, LVL, usw.) aus Nadelholz

Vorteile/Ausführungen
  • Dual-Kopf mit verstärktem Unterkopf (Kombination aus Sechskant- und Sternantrieb)
    – hohe Kraftübertragung durch Sechskant-Antrieb
    – TX-Antrieb erspart den Werkzeugwechsel
  • scharf ausgewalzte Gewindeflanken für minimale Sprengwirkung, schnelles Einschrauben und sehr hohe Ausziehkräfte
  • patentierte Verdichterspitze für schnelleren Anbiss bei verringertem Einschraubdrehmoment
  • kein Vorbohren erforderlich

Anwendungen/Hinweise
  • Vorbohren besonders bei Laubhölzern empfehlenswert
  • Einschraubwinkel im Holz 0–90°
  • das zu hebende Gewicht darf die berechnete Schraubentragkraft nicht überschreiten
  • nicht in Trocknungsrisse und dergleichen einschrauben
  • aus Sicherheitsgründen Schrauben nur einmal verwenden

Material
  • Stahl, gleitbeschichtet BlueWin

Europäische Technische Zulassung


Downloads

Für Sie interessant

Lastaufnahmemittel
Zubehör von
Transportabheber RAPID® T-Lift | Lastaufnahmemittel
angesehen
Gekauft
Transportabheber RAPID® T-Lift

Schmid Schrauben Zubehör von

In Kombination mit Holzbauschrauben RAPID® T-Lift zum Heben vorgefertigter Dach-, Wand- und Deckenelementen sowie Brettsperrholz oder Massivholzplatten.

Holzbauschrauben RAPID® Dual, Dual-Drive, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Holzbauschrauben RAPID® Dual, Dual-Drive, Stahl, verzinkt

Holzschrauben

Holzschrauben aus Stahl mit teilversenkbarem Sechskantkopf und Kombi-Antrieb (Sechskant/TX) sowie Doppelganggewinde (HiLo), Schaftausreiber und Teilgewinde (TG).

Sechskant-Holzschrauben DIN 571, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Sechskant-Holzschrauben DIN 571, Stahl, verzinkt

Holzschrauben

Holzschrauben aus Stahl mit Sechskantkopf.

Sechskant-Holzschrauben DIN 571, Edelstahl A2 | Holzschrauben
angesehen
Gekauft
Sechskant-Holzschrauben DIN 571, Edelstahl A2

Holzschrauben

Holzschrauben aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken