Menu

Sortimentskoffer Blechschrauben, DIN 7981 C, DIN 7983 C, Stahl

mehr Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Drucken
Montagekoffer mit Linsen-Blechschrauben und Linsensenk-Blechschrauben, Phillips-Kreuzschlitz Form H, (Stahl, verzinkt), ca. 2.530 Teile.
Lieferumfang
  • Linsen-Blechschrauben DIN 7981 C
    Ø 2,9 x 9,5 mm
    Ø 3,5 x 9,5, 13, 16, 19 mm
    Ø 3,9 x 16 mm
    Ø 4,2 x 13, 16, 19 mm
    Ø 4,8 x 16, 19 mm
  • Linsensenk-Blechschrauben DIN 7983 C
    Ø 3,5 x 13, 16, 19 mm
    Ø 4,2 x 16, 19 mm
    Ø 4,8 x 32 mm 
  • Stahlblechkoffer 

Downloads

Für Sie interessant

Sortimentskoffer Bohrschrauben, DIN 7504, Stahl | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Sortimentskoffer Bohrschrauben, DIN 7504, Stahl

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Montagekoffer mit Linsen-Bohrschrauben und Senk-Bohrschrauben, Phillips-Kreuzschlitz Form H, (Stahl, verzinkt), ca. 2.005 Teile.

Sortimentskoffer Blechschrauben, DIN 7981 C, Stahl | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Sortimentskoffer Blechschrauben, DIN 7981 C, Stahl

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Montagekoffer mit Linsen-Blechschrauben, Phillips-Kreuzschlitz Form H, (Stahl, verzinkt), ca. 2.860 Teile.

Sortimentskoffer Blechschrauben, DIN 7981 C, Edelstahl | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Sortimentskoffer Blechschrauben, DIN 7981 C, Edelstahl

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Montagekoffer mit Linsen-Blechschrauben, Phillips-Kreuzschlitz Form H, (Edelstahl, A2), ca. 1.250 Teile.

Sortimentskoffer Blechschrauben, DIN 7983 C, Stahl | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Sortimentskoffer Blechschrauben, DIN 7983 C, Stahl

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Montagekoffer mit Linsensenk-Blechschrauben, Phillips-Kreuzschlitz Form H, (Stahl, verzinkt), ca. 2.200 Teile.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken