Menu

Gewindeformbefestiger TDA-S-S16, Edelstahl

mehr Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Drucken
Gewindeformschrauben aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für Befestigung auf Holzbauteile oder Stahlprofile.
Einsatzbereich
  • Befestigung von Stahl- oder Aluminiumprofilblechen auf Stahl- oder Holzunterkonstruktionen
  • Fassadenbau

Vorteile/Ausführungen
  • dauerhaft dicht dank hochwertiger EPDM-Scheibe

Anwendungen/Hinweise
  • für Stahlprofile bis 3 mm
  • Dicke der Unterkonstruktion min. 1,5 mm
  • zugelassenes, überwachtes Produkt durch ETA-10/0198 und ETA-13/0183

Technische Daten
  • Unterkonstruktion (Bauteil tII)

Stahl 0,63–3 mm
Stahl 2 x 0,75–1,5 mm

Aluminium 1–3 mm

Holz ≥35 mm (Einschraubtiefe inkl. Bohrspitze)


Material
  • Schraube Edelstahl A2
  • Scheibe Edelstahl A2, mit EPDM-Dichtung

Downloads

Für Sie interessant

Gewindeform-Befestiger E-VS | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Gewindeform-Befestiger E-VS

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Selbstschneidende Spezialschrauben aus Vergütungsstahl, korrosionsgeschützt, mit aufmontierten Dichtscheiben aus verzinktem Stahl. Scheiben mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung.

Gewindeform-Befestiger E-X 16 | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Gewindeform-Befestiger E-X 16

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Selbstschneidende Spezialschrauben aus Edelstahl mit aufmontierten Dichtscheiben. Scheiben mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken