Menu

Gewindeform-Befestiger E-X 16 BZ, Edelstahl A2

mehr Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Drucken
Selbstschneidende Spezialschrauben aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und aufmontierter EPDM-Dichtscheibe, für Befestigungen auf Stahlprofilen.
Einsatzbereich
  • Befestigung von Stahl- oder Aluminiumprofilblechen auf Stahlunterkonstruktionen (Stahl-UK)
  • Fassadenbau

Vorteile/Ausführungen
  • unverlierbare vormontierte Dichtscheibe
  • dauerhaft dicht dank hochwertiger EPDM-Scheibe
  • gute Witterungs- und UV-Beständigkeit

Anwendungen/Hinweise
  • Vorbohren erforderlich
  • zur Befestigung auf Stahlunterkonstruktionen ab 1,25 mm Flanschstärke
  • zugelassenes, überwachtes Produkt durch ETA-13/0181 und ETA-11/0174

Technische Daten
  • Unterkonstruktion UK, Stahlstärke 1,25–1,5 mm

empf. Vorbohr-Ø 5 mm

  • Unterkonstruktion UK, Stahlstärke 2–4 mm
empf. Vorbohr-Ø 5,3 mm
  • Unterkonstruktion UK, Stahlstärke 6 mm
empf. Vorbohr-Ø 5,5 mm
  • Unterkonstruktion UK, Stahlstärke ab 7 mm
empf. Vorbohr-Ø 5,7 mm

Material
  • Schraube aus Edelstahl A2
  • Scheibe aus Edelstahl A2, mit EPDM-Dichtung

EdelstahlEuropäische Technische Zulassung


Downloads

Für Sie interessant

Gewindeform-Befestiger E-VS A, Stahl verzinkt | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Gekauft
Gewindeform-Befestiger E-VS A, Stahl verzinkt

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Selbstschneidende Spezialschrauben aus Stahl mit Sechskantkopf, Spitze und Schneidkerbe sowie aufmontierter EPDM-Dichtscheibe für Befestigungen auf Holz- oder Stahlunterkonstruktionen.

Gewindeform-Befestiger E-VS BZ, Stahl verzinkt | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Gekauft
Gewindeform-Befestiger E-VS BZ, Stahl verzinkt

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Selbstschneidende Spezialschrauben aus Stahl mit Sechskantkopf und aufmontierter EPDM-Dichtscheibe für Befestigungen auf Stahlprofilen.

Gewindeformbefestiger TDA-S-S16, Edelstahl | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Gekauft
Gewindeformbefestiger TDA-S-S16, Edelstahl

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Gewindeformschrauben aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und aufmontierter EPDM-Dichtscheibe, für Befestigungen auf Holzbauteilen oder Stahlprofilen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken