Menu

Gewindeform-Befestiger E-VS A, Stahl verzinkt

mehr Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Drucken
Selbstschneidende Spezialschrauben aus Stahl mit Sechskantkopf, Spitze und Schneidkerbe sowie aufmontierter EPDM-Dichtscheibe für Befestigungen auf Holz- oder Stahlunterkonstruktionen.
Einsatzbereich
  • Befestigung von Stahl- oder Aluminiumprofilblechen auf Holz- oder Stahlunterkonstruktionen (UK)
  • Fassadenbau

Vorteile/Ausführungen
  • korrosionsgeschützt
  • unverlierbare vormontierte Dichtscheibe
  • dauerhaft dicht dank hochwertiger EPDM-Scheibe
  • Holz-UK kein Vorbohren erforderlich

Anwendungen/Hinweise
  • Stahl-UK ab 0,88 mm Vorbohren erforderlich
  • Klemmlänge KL min./max. = für Stahl-UK
  • zur Befestigung von Stahltrapezblechen bis 1 mm auf Holzunterkonstruktionen
  • zur Befestigung auf Stahlunterkonstruktionen bis 3 mm Flanschstärke

Technische Daten
  • Einschraubtiefe in Holz

≥26 mm

  • Unterkonstruktion UK, Stahlstärke bis 0,75 mm

ohne Vorbohren

  • Unterkonstruktion UK, Stahlstärke 0,88–1,25 mm
empf. Vorbohr-Ø 4,5 mm
  • Unterkonstruktion UK, Stahlstärke 1,5–3 mm
empf. Vorbohr-Ø 5 mm

Material
  • Schraube aus Vergütungsstahl, verzinkt
  • Scheibe aus Stahl, verzinkt mit EPDM-Dichtung

Downloads

Für Sie interessant

Gewindeform-Befestiger E-VS BZ, Stahl verzinkt | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Gekauft
Gewindeform-Befestiger E-VS BZ, Stahl verzinkt

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Selbstschneidende Spezialschrauben aus Stahl mit Sechskantkopf und aufmontierter EPDM-Dichtscheibe für Befestigungen auf Stahlprofilen.

Gewindeform-Befestiger E-X 16 BZ, Edelstahl A2 | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Gekauft
Gewindeform-Befestiger E-X 16 BZ, Edelstahl A2

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Selbstschneidende Spezialschrauben aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und aufmontierter EPDM-Dichtscheibe, für Befestigungen auf Stahlprofilen.

Gewindeformbefestiger TDA-S-S16, Edelstahl | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Gekauft
Gewindeformbefestiger TDA-S-S16, Edelstahl

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Gewindeformschrauben aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und aufmontierter EPDM-Dichtscheibe, für Befestigungen auf Holzbauteilen oder Stahlprofilen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken