Menu

Bohrbefestiger SD3-T16, Stahl

von SFS   |   mehr Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Drucken
Bohrschraube aus Stahl mit Sechskantkopf und montierter EPDM-Dichtscheibe, für wenig lastbeanspruchte Verschraubung von Blech auf dünne Stahlprofile.
Einsatzbereich
  • Befestigung von Tragschalen/Stahlprofiltafeln an dünnwandige Stahlunterkonstruktionen
  • Verschraubung von Profilblechen auf Tragschalen oder Kassettenprofile
  • Fassadenbau

Vorteile/Ausführungen
  • dauerhaft dicht dank hochwertiger EPDM-Scheibe

Anwendungen/Hinweise
  • für Stahlprofile bis 2,5 mm
  • zugelassenes, überwachtes Produkt durch ETA-10/0198

Technische Daten
  • Bohrleistung max. (Bauteil tI + tII)
 ≤3 mm
  • Unterkonstruktion (Bauteil tII)

Stahl 1,25–2,5 mm

Stahl 2 x 0,63–1,25 mm


Material
  • Schraube aus Kohlenstoffstahl gehärtet, Durocoat® 480, für hohe Korrosionsbeständigkeit
  • Scheibe aus Kohlenstoffstahl, mit EPDM-Dichtung

Europäische Technische Zulassung


Downloads

Für Sie interessant

Linsen-Bohrschrauben mit KS-H, DIN 7504 M, Stahl, verzinkt | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Linsen-Bohrschrauben mit KS-H, DIN 7504 M, Stahl, verzinkt

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Bohrschraube aus Stahl, einsatzgehärtet mit Linsenkopf (Form M ehemals N) und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Linsen-Bohrschrauben mit KS-H, DIN 7504 M, Edelstahl A2 | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Linsen-Bohrschrauben mit KS-H, DIN 7504 M, Edelstahl A2

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Bohrschraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf (Form M ehemals N) und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Linsen-Bohrschrauben mit KS-H, DIN 7504 M, Edelstahl A4 | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Linsen-Bohrschrauben mit KS-H, DIN 7504 M, Edelstahl A4

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Bohrschraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf (Form M ehemals N) und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Linsen-Bohrschrauben mit KS-Z, DIN 7504 M, Edelstahl A2 | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Linsen-Bohrschrauben mit KS-Z, DIN 7504 M, Edelstahl A2

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Bohrschraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf (Form M ehemals N) und Pozidriv-Kreuzschlitz Form H (KS-Z) als Antrieb.

Linsen-Bohrschrauben mit TX, DIN 7504 M, Stahl, verzinkt | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Linsen-Bohrschrauben mit TX, DIN 7504 M, Stahl, verzinkt

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Bohrschraube aus Stahl, einsatzgehärtet mit Linsenkopf (Form M ehemals N) und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Linsen-Bohrschrauben mit TX, DIN 7504 M, Edelstahl A2 | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Linsen-Bohrschrauben mit TX, DIN 7504 M, Edelstahl A2

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Bohrschraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf (Form M ehemals N) und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Linsen-Bohrschrauben mit TX, DIN 7504 M, Edelstahl A4 | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Linsen-Bohrschrauben mit TX, DIN 7504 M, Edelstahl A4

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Bohrschraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf (Form M ehemals N) und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Senk-Bohrschrauben mit KS-H, DIN 7504 O, Stahl, verzinkt | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Senk-Bohrschrauben mit KS-H, DIN 7504 O, Stahl, verzinkt

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Bohrschraube aus Stahl, einsatzgehärtet mit Senkkopf (Form O ehemals P) und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Senk-Bohrschrauben mit KS-H, DIN 7504 O, Edelstahl A2 | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Senk-Bohrschrauben mit KS-H, DIN 7504 O, Edelstahl A2

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Bohrschraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf (Form O ehemals P) und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Senk-Bohrschrauben mit KS-Z, DIN 7504 O, Edelstahl A2 | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Senk-Bohrschrauben mit KS-Z, DIN 7504 O, Edelstahl A2

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Bohrschraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf (Form O ehemals P) und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb.

Senk-Bohrschrauben mit TX, DIN 7504 O, Stahl, verzinkt | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Senk-Bohrschrauben mit TX, DIN 7504 O, Stahl, verzinkt

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Bohrschraube aus Stahl, einsatzgehärtet mit Senkkopf (Form O ehemals P) und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Senk-Bohrschrauben mit TX, DIN 7504 O, Edelstahl A2 | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Senk-Bohrschrauben mit TX, DIN 7504 O, Edelstahl A2

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Bohrschraube aus rostfreiem Stahl mit Senkkopf (Form O ehemals P) und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken