Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Blechschraube aus rostfreiem Stahl mit Linsensenkkopf und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Blechschraube aus rostfreiem Stahl mit Linsensenkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Blechschraube aus rostfreiem Stahl mit Linsensenkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Dachdeckerschraube aus rostfreiem Stahl mit Dichtscheibe, Cuvette und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Dachdeckerschraube aus rostfreiem Stahl mit Dichtscheibe, Cuvette und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Dachdeckerschraube aus rostfreiem Stahl mit Dichtscheibe, Cuvette und Innensechsrund (TX) als Antrieb.
Blechschrauben, Kunststoffschrauben
Dachdeckerschraube aus rostfreiem Stahl mit Dichtscheibe, Cuvette und Innensechsrund (TX) als Antrieb.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Nein, die Bohrspitze übernimmt in diesem Fall das Vorbohren. Es ist lediglich auf die Material-Paarung von Schraube und Bauteil (Blech) zu achten. Nicht jedes Schraubenmaterial lässt sich mit jedem Blechmaterial verschrauben. Hier werden Schraubversuche empfohlen, um Material-Paarung, Eindrehmoment und Eindrehgeschwindigkeit zu ermitteln.
Ja, Blechschrauben können auch für Verschraubungen in Holz verwendet werden. Sowohl bei Blechschrauben als auch bei Holzbauschrauben handelt es sich um Schrauben mit Spitze. Optisch sind beide sehr ähnlich – lediglich das gehärtete Gewinde bei Blechschrauben macht den Unterschied. Dadurch können Blechschrauben zusätzlich für eine Verschraubung in metallischen Werkstoffen verwendet werden.
Der Flankenwinkel ist sowohl beim metrischen Gewinde als auch beim Blechschraubengewinde 60 Grad, jedoch ist die Steigung P beim Blechschraubengewinde größer. Der Außen- bzw. Nenndurchmesser ist bei metrischen Schrauben eine gerade Zahl, bei Blechschrauben eine einstellige Dezimalzahl (z. B. 3,9 oder 4,2). Darüber hinaus unterscheidet sich auch das Schraubenende. Bei Blechschrauben kommen neben dem Zapfengewinde auch eine Spitze oder Bohrspitze zum Einsatz.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!