Menu

Linsensenk-Blechschrauben DIN 7973 C, Stahl, verzinkt

mehr Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Drucken
Blechschraube aus Stahl mit Linsensenkkopf und Schlitz als Antrieb.
Vorteile/Ausführungen
  • Form C = Spitze
  • Kopfsenkung DIN = 80°

Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Zylinder-Blechschrauben DIN 7971 C, Stahl, verzinkt | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Zylinder-Blechschrauben DIN 7971 C, Stahl, verzinkt

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Blechschraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Schlitz als Antrieb.

Zylinder-Blechschrauben DIN 7971 F, Stahl, verzinkt | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Zylinder-Blechschrauben DIN 7971 F, Stahl, verzinkt

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Blechschraube aus Stahl mit Zylinderkopf und Schlitz als Antrieb.

Senk-Blechschrauben DIN 7972 C, Stahl, verzinkt | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Senk-Blechschrauben DIN 7972 C, Stahl, verzinkt

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Blechschraube aus Stahl mit Senkkopf und Schlitz als Antrieb.

Senk-Blechschrauben DIN 7972 C, Edelstahl A2 | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Senk-Blechschrauben DIN 7972 C, Edelstahl A2

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Blechschraube aus Stahl mit Senkkopf und Schlitz als Antrieb.

Linsensenk-Blechschrauben DIN 7973 C, Edelstahl A2 | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Linsensenk-Blechschrauben DIN 7973 C, Edelstahl A2

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Blechschraube aus rostfreiem Stahl mit Linsensenkkopf und Schlitz als Antrieb.

Sechskant-Blechschrauben DIN 7976 C, Stahl, verzinkt | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Sechskant-Blechschrauben DIN 7976 C, Stahl, verzinkt

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Blechschraube aus Stahl mit Sechskantkopf und Spitze.

Sechskant-Blechschrauben DIN 7976 C, Edelstahl A2 | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Sechskant-Blechschrauben DIN 7976 C, Edelstahl A2

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Blechschraube aus rostfreiem Stahl mit Sechskantkopf und Spitze.

Linsen-Blechschrauben mit KS-H, DIN 7981 C, Stahl, verzinkt | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Linsen-Blechschrauben mit KS-H, DIN 7981 C, Stahl, verzinkt

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Blechschraube aus Stahl mit Linsenkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Linsen-Blechschrauben mit KS-Z, DIN 7981 C, Stahl, verzinkt | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Linsen-Blechschrauben mit KS-Z, DIN 7981 C, Stahl, verzinkt

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Blechschraube aus Stahl mit Linsenkopf und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb.

Linsen-Blechschrauben mit KS-H, DIN 7981 C, Stahl, verzinkt, schwarz | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Linsen-Blechschrauben mit KS-H, DIN 7981 C, Stahl, verzinkt, schwarz

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Blechschraube aus Stahl mit Linsenkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Linsen-Blechschrauben mit KS-H, DIN 7981 C, Edelstahl A2 | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Linsen-Blechschrauben mit KS-H, DIN 7981 C, Edelstahl A2

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Blechschraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Linsen-Blechschrauben mit KS-Z, DIN 7981 C, Edelstahl A2 | Blechschrauben, Kunststoffschrauben
angesehen
Linsen-Blechschrauben mit KS-Z, DIN 7981 C, Edelstahl A2

Blechschrauben, Kunststoffschrauben

Blechschraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf und Pozidriv-Kreuzschlitz Form Z (KS-Z) als Antrieb.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken