Menu

Ringmuttern DIN 582, Edelstahl A4

mehr Sonderformen

Drucken
Ringmutter aus rostfreiem Stahl nach Norm mit oder ohne „CE-Kennzeichen".
Einsatzbereich
  • als Lastaufnahmemittel zur dauerhaften Befestigung an Bauteilen wie Motoren, Schaltschränken und Getrieben

Anwendungen/Hinweise
  • Nur Ringmuttern mit „CE“-Kennzeichnung lt. Tabelle dürfen als wechselnde Hebezeuge verwendet werden.

Material
  • Edelstahl A4

Norm
  • DIN 582

Downloads

Für Sie interessant

Ringmuttern DIN 582, Stahl, blank/schwarz | Sonderformen
angesehen
Ringmuttern DIN 582, Stahl, blank/schwarz

Sonderformen

Ringmutter aus Stahl nach Norm mit oder ohne „CE-Kennzeichen".

Ringmuttern DIN 582, Stahl, verzinkt | Sonderformen
angesehen
Ringmuttern DIN 582, Stahl, verzinkt

Sonderformen

Ringmutter aus Stahl nach Norm mit oder ohne „CE-Kennzeichen".

Ringmuttern DIN 582, Edelstahl A2 | Sonderformen
angesehen
Ringmuttern DIN 582, Edelstahl A2

Sonderformen

Ringmutter aus rostfreiem Stahl nach Norm mit oder ohne „CE-Kennzeichen".

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken