Menu

Rändelhauben, Kunststoff, schwarz

mehr Sonderformen

Drucken
Rändelhaube aus Kunststoff für Zylinderschrauben mit Innensechskant.
Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
0 °C bis +85 °C

Material
  • Kunststoff, schwarz

Downloads

Für Sie interessant

Rändelmuttern DIN 466, Stahl 5, verzinkt | Sonderformen
angesehen
Rändelmuttern DIN 466, Stahl 5, verzinkt

Sonderformen

Rändelmutter aus Stahl, hohe Form nach Norm.

Rändelmuttern DIN 466, Edelstahl A1 | Sonderformen
angesehen
Rändelmuttern DIN 466, Edelstahl A1

Sonderformen

Rändelmutter aus rostfreiem Stahl, hohe Form nach Norm.

Rändelmuttern DIN 467, Stahl 5, verzinkt | Sonderformen
angesehen
Rändelmuttern DIN 467, Stahl 5, verzinkt

Sonderformen

Rändelmutter aus Stahl, niedrige Form nach Norm.

Rändelmuttern DIN 467, Edelstahl A2 | Sonderformen
angesehen
Rändelmuttern DIN 467, Edelstahl A2

Sonderformen

Rändelmutter aus rostfreiem Stahl, niedrige Form nach Norm.

Rändelmuttern DIN 467, Messing | Sonderformen
angesehen
Rändelmuttern DIN 467, Messing

Sonderformen

Rändelmutter aus Messing, niedrige Form nach Norm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken