Menu

Sechskant-Hutmuttern DIN 1587, Messing

mehr Sechskantmuttern

Drucken
Sechskant-Hutmutter aus Messing, hohe Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.
Anwendungen/Hinweise
  • d1 Ø M 3 = nicht genormt, Richtwerte

Material
  • Messing, blank

Norm
  • DIN 1587

Downloads

Für Sie interessant

Metrische Schrauben
Zubehör von
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN 84, Messing, blank | Metrische Schrauben
angesehen
Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN 84, Messing, blank

Zubehör von

Metrische Schraube aus Messing mit Zylinderkopf und Schlitz als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Senkschrauben mit Schlitz, DIN 963, Messing, blank | Metrische Schrauben
angesehen
Senkschrauben mit Schlitz, DIN 963, Messing, blank

Zubehör von

Metrische Schraube aus Messing mit Senkkopf und Schlitz als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Linsensenkschrauben mit Schlitz, DIN 964, Messing, blank | Metrische Schrauben
angesehen
Linsensenkschrauben mit Schlitz, DIN 964, Messing, blank

Zubehör von

Metrische Schraube aus Messing mit Linsensenkkopf und Schlitz als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Gewindebolzen DIN 976-1, Messing | Metrische Schrauben
angesehen
Gewindebolzen DIN 976-1, Messing

Zubehör von

Gewindestange aus Messing, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 5-2, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 5-2, verzinkt

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Feingewinde

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Linksgewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Linksgewinde

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Linksgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Links-, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Links-, Feingewinde

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Links- und Feingewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, verzinkt

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, verzinkt, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, verzinkt, Feingewinde

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, blank/schwarz

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken