Menu

Sechskantmuttern DIN 439 B, Edelstahl A4

mehr Sechskantmuttern

Drucken
Kontermutter aus rostfreiem Stahl, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.
Anwendungen/Hinweise
  • Gewinde d1 Ø M 1,7/M 2,3/M 2,6 = nicht genormt, Richtwerte
  • Aufgrund kontinuierlicher Produktionsumstellungen von DIN auf ISO können DIN-Belieferungen nicht sichergestellt werden. Details der Änderungen finden Sie in unserer technischen Information „Umstellung DIN auf ISO”.

Material
  • Edelstahl A4 (Festigkeit nach Wahl des Herstellers)

Edelstahl


Downloads

Für Sie interessant

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 5-2, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 5-2, verzinkt

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Feingewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Linksgewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Linksgewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Linksgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Links-, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Links-, Feingewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Links- und Feingewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, verzinkt

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, verzinkt, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, verzinkt, Feingewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, blank/schwarz

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, blank/schwarz, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, blank/schwarz, Feingewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, blank/schwarz, Linksgewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, blank/schwarz, Linksgewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Linksgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, verzinkt

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, verzinkt, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, verzinkt, Feingewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken