Menu

Sechskant-Hutmuttern DIN 1587, Edelstahl A4

mehr Sechskantmuttern

Drucken
Sechskant-Hutmutter aus rostfreiem Stahl, hohe Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.
Vorteile/Ausführungen
  • erhältlich auch als Kleinpaket (KP)

Anwendungen/Hinweise
  • d1 Ø M 3/M 7/M 27/M 30 = nicht genormt, Richtwerte

Material
  • Edelstahl A4 (Festigkeit nach Wahl des Herstellers)

Norm
  • DIN 1587

Downloads

Für Sie interessant

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 5-2, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 5-2, verzinkt

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Feingewinde

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Linksgewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Linksgewinde

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Linksgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Links-, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Links-, Feingewinde

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Links- und Feingewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, verzinkt

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, verzinkt, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, verzinkt, Feingewinde

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, blank/schwarz

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, blank/schwarz, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, blank/schwarz, Feingewinde

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, blank/schwarz, Linksgewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, blank/schwarz, Linksgewinde

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Linksgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, verzinkt

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, verzinkt, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 8, verzinkt, Feingewinde

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken