Menu

Gewindeeinsätze Ensat®-SB 308, Stahl, verzinkt, gelb

mehr Gewindeeinsätze

Drucken
Selbstschneidender Gewindeeinsatz aus Stahl mit Schneidbohrungen.
Einsatzbereich
  • Leichtmetall- und Kunststoffmaterialien
  • metall- und kunststoffverarbeitende Industrie
  • Elektro- und Labortechnik
  • Anlagen- und Gerätebau
  • Sport- und Lifestylegeräte
  • Haushaltsgeräte
  • Büromaschinen
  • Automotive

Vorteile/Ausführungen
  • zur Schnellreparatur ausgerissener Gewinde

Anwendungen/Hinweise
  • Bohrloch-Ø = empfohlene Richtwerte (Versuch am jeweiligen Werkstoff notwendig)

Material
  • Stahl, verzinkt, gelb (enthält Chrom-VI)

Downloads

Für Sie interessant

Gewindeeinsätze Ensat®-S 302, Stahl, verzinkt | Gewindeeinsätze
angesehen
Gewindeeinsätze Ensat®-S 302, Stahl, verzinkt

Gewindeeinsätze

Selbstschneidender Gewindeeinsatz aus Stahl mit Schneidschlitz.

Gewindeeinsätze Ensat®-S 302, Stahl, verzinkt, gelb | Gewindeeinsätze
angesehen
Gewindeeinsätze Ensat®-S 302, Stahl, verzinkt, gelb

Gewindeeinsätze

Selbstschneidender Gewindeeinsatz aus Stahl mit Schneidschlitz.

Gewindeeinsätze Ensat®-S 302, Edelstahl A1 | Gewindeeinsätze
angesehen
Gewindeeinsätze Ensat®-S 302, Edelstahl A1

Gewindeeinsätze

Selbstschneidender Gewindeeinsatz aus rostfreiem Stahl mit Schneidschlitz.

Gewindeeinsätze Ensat®-SB 307, Stahl, verzinkt, gelb | Gewindeeinsätze
angesehen
Gewindeeinsätze Ensat®-SB 307, Stahl, verzinkt, gelb

Gewindeeinsätze

Selbstschneidender Gewindeeinsatz aus Stahl mit Schneidbohrungen.

Gewindeeinsätze Ensat®-3F 305, Messing | Gewindeeinsätze
angesehen
Gewindeeinsätze Ensat®-3F 305, Messing

Gewindeeinsätze

Selbstschneidender Gewindeeinsatz aus Messing mit Innen- und Außengewinde sowie 3 Längsnuten, zur Herstellung von hochbelastbaren und verschleißfesten Schraubverbindungen in Kunststoffe.

Einschraubmuttern RAMPA® Typ A, Stahl, verzinkt | Gewindeeinsätze
angesehen
Einschraubmuttern RAMPA® Typ A, Stahl, verzinkt

Gewindeeinsätze

Selbstschneidender Gewindeeinsatz aus Stahl mit Schlitz und Ausnehmung, zur Aufnahme anfallender Späne.

Einschraubmuttern RAMPA® Typ B, Stahl, verzinkt | Gewindeeinsätze
angesehen
Einschraubmuttern RAMPA® Typ B, Stahl, verzinkt

Gewindeeinsätze

Selbstschneidender Gewindeeinsatz aus Stahl mit Schlitz und durchgehendem Innengewinde.

Einschraubmuttern RAMPA® Typ SK, Stahl, verzinkt | Gewindeeinsätze
angesehen
Einschraubmuttern RAMPA® Typ SK, Stahl, verzinkt

Gewindeeinsätze

Selbstschneidender Gewindeeinsatz aus Stahl mit Innensechskant.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken