Menu

Coil-Holznägel CK15, mit Kopf, LIGNOLOC®

von Lignoloc   |   mehr Rundmagazinierte Nägel

Drucken
Kunststoffgebundene Fassadennägel, in einem Winkel von 15°, mit Kopf und Anti-Spalt-Spitze, werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und haben eine maximale Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln.
Einsatzbereich
  • Nadelholz-Fassaden
  • Fassadenbau

Vorteile/Ausführungen
  • einfache und schnelle Verarbeitung mit pneumatischen FASCO®-Nagelgeräten
  • nahezu keine Wasseraufnahme, dadurch keine Ausdehnung
  • max. Haltekraft durch Holzschweißen
  • beständig gegen Pilzbefall
  • ökologischer als Befestigungsmittel aus Metall
  • frei von Stahl oder Metall, erleichtert die Wiederverwertung
  • deutlich schneller installiert als Holzdübel
  • kein Vorbohren
  • kein Holzleim notwendig
  • besseres Brandverhalten gegenüber Befestigungsmitteln aus Metall
  • keine Wärmebrücken, dadurch höhere Dämmwerte
  • Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln (~ 250 N/mm²)
  • weniger Werkzeugverschleiß beim nachträglichen Zuschneiden von genagelten Holzelementen

Anwendungen/Hinweise
  • nagelbare Holzarten wie Fichte, Kiefer, Tanne, Lärche
  • notwendiger Randabstand – von der Kante ca. 20 mm/vom Hirnholz ca. 40 mm

Material
  • verdichtetes Buchenholz, natur
  • recycelbares Plastikband

Zertifizierungen

Einfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
LIGNOLOC® ist das erste magazinierte Nagelsystem aus dem nachwachsenden Rohstoff Buchenholz.

Downloads

Für Sie interessant

Coilnagler F60 CN15-PS90 LIGNOLOC® | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler F60 CN15-PS90 LIGNOLOC®

Lignoloc Zubehör

Handlicher Druckluftnagler mit Einzelschuss- und Kontaktauslösung für kunststoffgebundene 15° Holz-Coilnägel, mit und ohne Kopf.

Coil-Nägel H-Plus, CK20, glatt, Stahl | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Nägel H-Plus, CK20, glatt, Stahl

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 20°, mit Rundkopf und Glattschaft.

Coil-Nägel CK0, Ringnut, Stahl | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Nägel CK0, Ringnut, Stahl

Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 0°, mit Rundkopf und Rillenschaft.

Coil-Nägel mit Linsenkopf, CK0, Ringnut, Edelstahl A2 | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Nägel mit Linsenkopf, CK0, Ringnut, Edelstahl A2

Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 0°, mit Linsenkopf und Rillenschaft.

Coil-Holznägel CK15, LIGNOLOC® | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Holznägel CK15, LIGNOLOC®

Lignoloc | Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Holznägel, in einem Winkel von 15°, werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und haben eine maximale Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln.

Coil-Holznägel-Satz CK15, LIGNOLOC® | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Holznägel-Satz CK15, LIGNOLOC®

Lignoloc | Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Holznägel, in einem Winkel von 15° im Vorteilskarton, beinhaltet drei Längen pro Durchmesser, werden aus heimischem Buchenholz gefertigt und haben eine maximale Zugfestigkeit im Bereich von Aluminiumnägeln.

Coil-Nagelschraube IN-Tape, Edelstahl A2 | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Nagelschraube IN-Tape, Edelstahl A2

Paslode | Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Nagelschrauben aus rostfreiem Stahl, in einem Winkel von 0°, mit Senkkopf und Torx (TX15).

Coil-Haftennägel, CK16, Ringnut, Stahl | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Haftennägel, CK16, Ringnut, Stahl

Haubold | Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Haftennagelrollen aus Stahl, in einem Winkel von 16°, mit Rundkopf und Rillenschaft.

Coil-Haftennägel, CK16, Ringnut, Edelstahl A2 | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Haftennägel, CK16, Ringnut, Edelstahl A2

Haubold | Rundmagazinierte Nägel

Kunststoffgebundene Haftennagelrollen aus rostfreiem Stahl, in einem Winkel von 16°, mit Rundkopf und Rillenschaft.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken