Menu

Coil-Nägel H-Plus, CD16, glatt

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Rundmagazinierte Nägel

Drucken
Drahtgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 16°, mit Rundkopf und Glattschaft.
Anwendungen/Hinweise
  • Verarbeitung mittels Druckluftnagler mit Rundmagazin
  • CE-gekennzeichnet gemäß EN 14592
  • geeignet nach EUROCODE 5

Material
  • Stahl, blank (HBK) oder verzinkt (HNK), geharzt

Downloads

Für Sie interessant

Coilnagler PC 90 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler PC 90

Tjep Zubehör von

Kraftvoller Druckluftnagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für Holzverkleidungen wie z. B. Holztafeln, Paletten, Platten. Für 15° Coil-Nägel CD16.

Coilnagler PC 90 Excellent | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Coilnagler PC 90 Excellent

Tjep Zubehör von

Leistungsstarker Druckluftnagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für Holzverkleidungen wie z. B. Holztafeln, Paletten, Platten. Für 15° Coil-Nägel CD16.

Coil-Nägel H-Plus, CD16R, Ringnut | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Nägel H-Plus, CD16R, Ringnut

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Rundmagazinierte Nägel

Drahtgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 16°, mit Rundkopf und Rillenschaft.

Coil-Nägel CD16R, Ringnut, Linsenkopf | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Nägel CD16R, Ringnut, Linsenkopf

Rundmagazinierte Nägel

Drahtgebundene Nagelrollen aus rostfreiem Stahl, in einem Winkel von 16°, mit Linsenkopf und Rillenschaft.

Coil-Nägel CD16R, Ringnut | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Nägel CD16R, Ringnut

Rundmagazinierte Nägel

Drahtgebundene Nagelrolle, in einem Winkel von 16°, mit Rundkopf und Rillenschaft.

Coil-Dachpappnägel CD15 | Rundmagazinierte Nägel
angesehen
Gekauft
Coil-Dachpappnägel CD15

Rundmagazinierte Nägel

Drahtgebundene Nagelrollen, in einem Winkel von 15°, mit großem Rundkopf.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken